Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik 5201000 LCD Micro Digital-Mikroskop 500 x Auflicht, Durchlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-815889-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     5201000
EAN/GTIN:
     4007922151953
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Bresser Optik 5201000 LCD Micro Digital-Mikroskop 500 x Auflicht,Durchlicht

LCD-Mikroskop Biolux

LCD-Mikroskop mit 3,5" (8.89cm) Display und 5 MP Sensor
Vergrößerung: 50-500x, 2000x (Digital)
Mit USB Anschluss und SD-Karteneinschub
2 LED-Lampen (Durch-, Auflicht) und 6 Farbfilter
Ideales Schülermikroskop

Dieses Schülermikroskop ermöglicht es durch seinen 8,9cm (3,5") großen LCD-Monitor, dass mehrere Personen gleichzeitig Objekte betrachten können. Das Mikroskop kann sowohl für Durchlicht-, als auch (eingeschränkt) für die Auflichtmikroskopie verwendet werden.

Sie können Ihre Beobachtungen fotografieren oder als Filmsequenz festhalten. Das Gerät verfügt über einen Kartenslot für SD-Karten und einen USB-Anschluss (zum Übertragen von Fotos/Videos, die auf einer SD-Karte gespeichert wurden). Die Vergrößerung beträgt 50-500fach, die digitale Vergrößerung reicht bis 2.000x (4fach digitaler Zoom). Es wird mit umfangreichem Zubehör ausgeliefert.

Durch die integrierte LED Auflichtbeleuchtung können auch undurchsichtige Objekte ohne aufwändige Präparation betrachtet werden. Objekte bis 3mm Höhe lassen sich betrachten, z.B. kleinere Insekten, Pflanzenteile, Sand und vieles andere mehr. Dies ermöglicht besonders Kindern einen schnellen und unkomplizierten Einstieg in die Mikroskopie.

Die Durchlichtmikroskopie erschließt dann die Welt der Zellen und Mikroorganismen. Es müssen nicht nur Dauerpräparate sein; ein Zwiebelhäutchen, winzige Moosblättchen oder Blätter der Wasserpest zeigen bereits deutlich die Struktur der Pflanzenzellen. Wasserproben aus einem Teich, Aquarium oder der Gießkanne enthalten zahlreiche Wimperntierchen, Rädertierchen und andere Einzeller. Es gibt viel zu entdecken mit dem BRESSER LCD Mikroskop, und auf dem Bildschirm können immer mehrere Personen gleichzeitig entspannt beobachten.

Ausstattung:
MP: 5 MP · Sensor Typ: 5 MP CMOS-Sensor · Fotoformate: JPEG · Videoformate: 3gp · Vergrößerung 50-500x / Digital 2000x · Objektive: 4fach, 10fach und 40fach · Beleuchtung: LED · Dimmer.

Technische Daten:
Bauform (Mikroskop): Aufrecht · Beleuchtungsart (Mikroskope): Auflicht,Durchlicht · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Digitale Vergrößerung (max.): 2000 x · Leuchtmittel-Typ: LED · Optische Vergrößerung (max.): 500 x · Optische Vergrößerung (min.): 50 x · Weitere technische Daten: Speicher SD/SDHC max. 32 GB (nicht im Lieferumfang)

Lieferumfang:
Mikroskop · 4x/10x/40x Objektive · Kreuztisch mit Noniuseinteilung · USB-Kabel · Farbfilterscheibe · 5 Dauerpräparate · 10 Objektträger · 20 Deckgläser · Umfangreiches Zubehör-Set mit Hefe, Gum Media, Seesalz, Garneleneier, Schere, Pinzette, Pipette, 2 Stück Präpariernadeln, Mikrotom und Artemia Brutanlage​ (Salinenkrebse, Urzeitkrebse).

Weitere Informationen:
Marke:
Bresser Optik
Digitale Vergrößerung (max.):
2000 x
Optische Vergrößerung (max.):
500 x
Optische Vergrößerung (min.):
50 x
Leuchtmittel-Typ:
LED
Beleuchtungsart (Mikroskope):
Auflicht | Durchlicht
Bauform (Mikroskop):
Aufrecht
Vergrößerungsfaktor (Details):
50-500x / Digital 2000 x
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Produkt-Art:
Digital-Mikroskop
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 172,65*
€ 197,16*
Frei Haus
ab € 171,04*
€ 201,37*
€ 3,50*
ab € 186,06*
€ 211,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,16*
€ 234,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,96*
€ 232,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,65*
€ 205,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.