Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Micromot GG12 Graviergerät mit Zubehör, inkl. Koffer 11teilig 18 W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-815832-BP
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28 635
EAN/GTIN:
     4006274286351
Suchbegriffe:
Arkograf
Elektro-Graviergerät
Elektro-Signiergerät
Elektrograviergerät
Proxxon Micromot GG12 Graviergerät mit Zubehör,inkl. Koffer 11teilig 18 W

Graviergerät GG 12 Komplettset

Ausstattung:
DC-Spezialmotor, leise und langlebig · Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: mit Zubehör,inkl. Koffer · Gewicht: 50 g · Leerlaufdrehzahl: 20000 U/min · Leistung: 18 W · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 11teilig · Produktabmessung, Länge: 145 mm

Lieferumfang:
Netzgerät · Polierglas · Vorlagen- und Anleitungsheft · Je 1 Diamantschleifstift in Kugelform 1,0 und 1,8 mm zum Ritzen und Linieren · Je 1 Schleifstift aus Silicium-Karbid in Kegel- und Geschossform zum Mattieren · Je 1 Schleifstift aus Edelkorund in Kegel- und Zylinderform zum Schleifen und Gravieren · Kleinteilebehälter zum sauberen Aufbewahren · Kunststoffkoffer.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
145 mm
Marke:
Proxxon Micromot
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
11teilig
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
mit Zubehör | inkl. Koffer
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
18 W
Leerlaufdrehzahl:
20000 U/min
Gewicht:
50 g
Produkt-Art:
Graviergerät
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 30,68*
€ 39,35*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 29,75*
€ 39,37*
Lager 102
52
pro Packung
Frei Haus
ab € 30,57*
€ 39,54*
4 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 37,77*
€ 48,23*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,95*
ab € 44,46*
€ 56,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,54*
€ 47,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,28*
€ 46,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,03*
€ 44,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,79*
€ 42,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,21*
€ 40,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,57*
€ 36,38
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 3,82125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.