| |
|
| Artikel-Nr.: 102-815595-BP Herst.-Nr.: 43694 EAN/GTIN: 4026558436944 |
| |
|
| | |
| Exact 43694 Maschinengewindebohrer-Set 7teilig metrisch Rechtsschneidend DIN 371 HSS-E Form C 1 Set
HSSG-E Maschinen-Gewindebohrer-Satz Rotring DIN 371 7tlg.
Ausstattung: Rotring DIN 371 mit 35° Rechtsspirale für metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Profilgeschliffen und hinterschliffen · Für Stähle über 1000N/mm² · Toleranz 6H = ISO 2 · 2-Gang Anschnitt für Sacklöcher.
Technische Daten: Anschnittform: Form C · DIN-Norm: DIN 371 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewindeart: metrisch · Material (Bohrer): HSS-E · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 7teilig
Lieferumfang: M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 · Box.
Hinweis: M3 - M6 mit Spitze · M8 - M12 ohne Spitze. Weitere Informationen: | | Marke: | Exact | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 7teilig | Anschnittform: | Form C | Material (Bohrer): | HSS-E | Drehrichtung Gewinde: | Rechtsschneidend | Gewindeart: | metrisch | Gewindetyp: | M3 - M12 | DIN-Norm: | DIN 371 | Produkt-Art: | Maschinengewindebohrer-Set | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Exact, 43694, Mutterbohrer, Schraubbohrer, Gewindeschneidwerkzeuge |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 70,50* | € 90,49* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 57,02* | € 92,29* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,02* | € 138,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 70,50* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|