Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 43681 Maschinengewindebohrer metrisch M3 0.5 mm Rechtsschneidend DIN 371 HSS-E Form B 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-815597-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     43681
EAN/GTIN:
     4026558436814
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Exact 43681 Maschinengewindebohrer metrisch M3 0.5 mm Rechtsschneidend DIN 371 HSS-E Form B 1 St.

HSSG-E Maschinen-Gewindebohrer-Satz Rotring DIN 371

Ausstattung:
Rotring DIN 371 mit 35° Rechtsspirale für metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Profilgeschliffen und hinterschliffen · Für Stähle über 1000N/mm² · Toleranz 6H = ISO 2 · 2-Gang Anschnitt für Sacklöcher.

Technische Daten:
Anschnittform: Form B · DIN-Norm: DIN 371 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 11 mm · Gewinde-Maß: M3 · Gewindeart: metrisch · Material (Bohrer): HSS-E · Produktabmessung, Länge: 56 mm · Schaftvierkant: 2.7 mm · Steigung: 0.5 mm

Hinweis:
M3 - M6 mit Spitze · M8 - M12 ohne Spitze.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
56 mm
Marke:
Exact
Anschnittform:
Form B
Material (Bohrer):
HSS-E
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Gewinde-Maß:
M3
Gewindeart:
metrisch
Steigung:
0.5 mm
Schaftvierkant:
2.7 mm
Gewinde-Länge:
11 mm
Gewindetyp:
M3
DIN-Norm:
DIN 371
Produkt-Art:
Maschinengewindebohrer
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: 4026558436814, Exact, 43681, Maschinengewindebohrer, Mutterbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 11,43*
€ 17,06*
€ 4,00*
ab € 9,68*
€ 17,40*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 20,95*
€ 29,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.