Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 43685 Maschinengewindebohrer metrisch M8 1.25 mm Rechtsschneidend DIN 371 HSS-E Form B 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-815605-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     43685
EAN/GTIN:
     4026558436852
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Exact 43685 Maschinengewindebohrer metrisch M8 1.25 mm Rechtsschneidend DIN 371 HSS-E Form B 1 St.

HSSG-E Maschinen-Gewindebohrer-Satz Rotring DIN 371

Ausstattung:
Rotring DIN 371 mit 35° Rechtsspirale für metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Profilgeschliffen und hinterschliffen · Für Stähle über 1000N/mm² · Toleranz 6H = ISO 2 · 2-Gang Anschnitt für Sacklöcher.

Technische Daten:
Anschnittform: Form B · DIN-Norm: DIN 371 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 22 mm · Gewinde-Maß: M8 · Gewindeart: metrisch · Material (Bohrer): HSS-E · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Schaftvierkant: 6.2 mm · Steigung: 1.25 mm

Hinweis:
M3 - M6 mit Spitze · M8 - M12 ohne Spitze.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Marke:
Exact
Anschnittform:
Form B
Material (Bohrer):
HSS-E
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Gewinde-Maß:
M8
Gewindeart:
metrisch
Steigung:
1.25 mm
Schaftvierkant:
6.2 mm
Gewinde-Länge:
22 mm
Gewindetyp:
M8
DIN-Norm:
DIN 371
Produkt-Art:
Maschinengewindebohrer
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: 4026558436852, Exact, 43685, Maschinengewindebohrer, Mutterbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,73*
€ 21,72*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 14,66*
€ 21,73*
8 Tage
4
€ 6,99*
ab € 33,28*
€ 44,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.