| |
|
| Artikel-Nr.: 102-815439-BP Herst.-Nr.: 10316 EAN/GTIN: 4026558103167 |
| |
|
| | |
| Eventus by Exact 10316 Maschinengewindebohrer-Set 7teilig metrisch Rechtsschneidend DIN 371 HSS Form B 1 Set
7tlg. HSSG Maschinen-Gewindebohrer-Satz DIN 371B
Ausstattung: Profilgeschliffen und hinterschliffen · Toleranz 6H = ISO 2 · 5-Gang Anschnitt mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher.
Technische Daten: Anschnittform: Form B · DIN-Norm: DIN 371 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewindeart: metrisch · Material (Bohrer): HSS · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 7teilig
Lieferumfang: Maschinen-Gewindebohrer M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 · Box.
Hinweis: M3 - M6 mit Spitze · M8 - M12 ohne Spitze. Weitere Informationen: | | Marke: | Eventus by Exact | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 7teilig | Anschnittform: | Form B | Material (Bohrer): | HSS | Drehrichtung Gewinde: | Rechtsschneidend | Gewindeart: | metrisch | Gewindetyp: | M3 - M12 | DIN-Norm: | DIN 371 | Produkt-Art: | Maschinengewindebohrer-Set | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer Satz, Gewindebohrer-Sortiment, Gewindebohrersortiment, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, gewindebohrer-sortiment m3-12, gewindebohrer satz, maschinen-gewindebohrer satz, Eventus by Exact, 10316, Mutterbohrer, Schraubbohrer, Gewindeschneidwerkzeuge |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 28,69* | € 50,90* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 37,81* | € 50,92* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 56,53* | € 72,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 37,81* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|