Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eventus by Exact 10306 Maschinengewindebohrer metrisch M10 1.5 mm Rechtsschneidend DIN 371 HSS Form B 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-813353-BP
Hersteller:
     Eventus by Exact
Herst.-Nr.:
     10306
EAN/GTIN:
     4026558103068
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer din 371 m10
regel-gewindebohrer din376
Eventus by Exact 10306 Maschinengewindebohrer metrisch M10 1.5 mm Rechtsschneidend DIN 371 HSS Form B 1 St.

HSSG Maschinen-Gewindebohrer

Ausstattung:
Profilgeschliffen und hinterschliffen · Toleranz 6H = ISO 2 · 5-Gang Anschnitt mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher.

Technische Daten:
Anschnittform: Form B · DIN-Norm: DIN 371 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 24 mm · Gewinde-Maß: M10 · Gewindeart: metrisch · Material (Bohrer): HSS · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Steigung: 1.5 mm

Hinweis:
M3 - M6 mit Spitze · M8 - M12 ohne Spitze.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Marke:
Eventus by Exact
Anschnittform:
Form B
Material (Bohrer):
HSS
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Gewinde-Maß:
M10
Gewindeart:
metrisch
Steigung:
1.5 mm
Gewinde-Länge:
24 mm
Gewindetyp:
M10
DIN-Norm:
DIN 371
Produkt-Art:
Maschinengewindebohrer
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m10, 4026558103068, Eventus by Exact, 10306, HSSG DIN 371 FORM B, Mutterbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,91*
€ 9,16*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 9,17*
6 Tage
16
€ 6,99*
ab € 13,65*
€ 19,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.