Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 10304 Gewindewerkzeug Gewindebohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exact 10304 Gewindewerkzeug Gewindebohrer
Exact 10304 Gewindewerkzeug Gewindebohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79894615
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     10304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m6x1
regel-gewindebohrer m6
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Gewindebohrer
Material
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Rotating Richtung
Rechtsdrehend
Produktfarbe
Silber
Übereinstimmung mit DIN-Norm
371
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
80 mm
Arbeitslänge
19 mm
Schaftdurchmesser
5 mm
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.