Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 34 12 130 Elektronik- u. Feinmechanik Flachzange Gerade 135 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-814903-BP
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     34 12 130
EAN/GTIN:
     4003773061458
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Knipex 34 12 130 Elektronik- u. Feinmechanik Flachzange Gerade 135 mm

Präzisions-Elektronik-Greifzange

Für feinste Montagearbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
Zum Greifen, Halten und Biegen
Glatt geschliffene Greifflächen, Kanten fein verrundet
Ca. 2 % weniger Gewicht als konventionelle Elektronikzangen
Geschraubtes Gelenk und sorgfältig gefertigte Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich

Das Sortiment für höchste Ansprüche an Leistung und Ergebnis. Präzisionszangen für feine Montagearbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Zum Greifen, Halten und Biegen. Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange. Präzise gefertigte Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Glatt geschliffene Greifflächen. Kanten sorgfältig entgratet. Blendfreies Finish. Geringes Gewicht. Ergonomische, zweifarbige Mehrkomponenten-Griffhüllen. Blau/grau. Kugellager-Chromstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Ausstattung:
Geschliffener Kopf · Geschraubtes Gelenk für präzisen, spielfreien Gang der Zange · Präzise gefertigte Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich · Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen · Glatt geschliffene Greifflächen, Kanten sorgfältig entgratet, blendfreies Finish · Geringes Gewicht · Ergonomische, zweifarbige Mehrkomponenten-Griffhüllen · Geschmiedet aus Chrom-Vanadium-Kugellagerstahl höchster Güte.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): Elektronik- u. Feinmechanik · Backenform: Gerade · DIN-Norm: DIN ISO 9255 · Gewicht: 61 g · Material: Chrom-Vanadium Kugellagerstahl · Material-Eigenschaft: brüniert,poliert · Produktabmessung, Länge: 135 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
135 mm
Marke:
Knipex
Backenform:
Gerade
Anwendungsbereich (Zangen):
Elektronik- u. Feinmechanik
Material:
Chrom-Vanadium Kugellagerstahl
Material-Eigenschaft:
brüniert | poliert
Herst.-Teilenr.:
34 12 130
Typ:
34 12 130
Gewicht:
61 g
DIN-Norm:
DIN ISO 9255
Produkt-Art:
Flachzange
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 27,92*
€ 38,02*
2 Tage
1
1
€ 7,90*
ab € 29,08*
€ 38,21*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,19*
€ 38,41*
1
€ 4,00*
ab € 29,05*
€ 38,41*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 37,89*
€ 50,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
35 99 01
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.