Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parat Classic KingSize Roll 489.500-171 Universal Werkzeugkoffer unbestückt (B x H x T) 490 x 460 x 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-814599-BP
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     489.500-171
EAN/GTIN:
     4006793435711
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Parat CLASSIC KingSize Roll 489.500-171 Universal Werkzeugkoffer unbestückt (B x H x T) 490 x 460 x 250 mm

PARAT CLASSIC Werkzeugkoffer, Rollenkoffer, Kingsize

Große Bodenschale mit 88 Millimetern Höhe und freier Unterteilung
Gummierte und kugelgelagerte Laufrollen
Stabile X-ABS-Kunststoffschalen
50 vernähte Einsteckfächer für Werkzeuge

Dieser Werkzeugkoffer überzeugt vor allem durch sein enorm großes Innenraumvolumen von ca. 35 Litern. Dabei ist der Innenraum äußerst durchdacht gestaltet, so dass eine große Anzahl an Werkzeugen übersichtlich und strukturiert transportiert werden kann.

Der Werkzeugkoffer verfügt über eine Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern, über eine Werkzeugtafel mit 10 Einsteckfächern und über eine Abdeckplatte mit nochmals 15 Einsteckfächern. Darüber hinaus bietet dieser Werkzeugkoffer zwei Klemmfächer mit jeweils 400 Millimeter Breite und eine große Bodenschale mit einer Höhe von 88 Millimetern.

Im Deckel integriert ist ein ausreichend dimensioniertes Dokumentenfach mit zwei Visitenkartenfächern und zwei Stiftschlaufen. Dank des großen Raumangebots und der stabil vernähten Einsteckfächer ist dieser Werkzeugkoffer ideal geeignet um enorm viele Werkzeuge übersichtlich aufzunehmen.

Zum leichteren Transport verfügt der Werkzeugkoffer über leichtgängige gummierte und kugelgelagerte Laufrollen und ein Teleskopgriff-System, mit welchem der Koffer einfach bewegt werden kann. Alle Werkzeugtafeln bestehen dabei aus robustem und strapazierfähigem Con-Pearl®.
Der sicher zu verschließende und äußerst stabile Werkzeugkoffer ist aus diesem Grund ideal für größere Außeneinsätze geeignet und ist aufgrund des hohen Innenraumvolumens den idealen Begleiter für alle Servicemitarbeiter, welche auf eine große Anzahl an Werkzeugen für ihre Arbeit zugreifen müssen.

Ausstattung:
1 Bodenschale mit Abdeckplatte, Höhe 88 mm, frei unterteilbar · 1 Werkzeugtafel mit 10 Einsteckfächern · 1 Dokumentenfach im Deckel, 2 Visitenkartenfächer, 2 Stiftschlaufen · 1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern, 1 Klemmfach 400 mm · 1 Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern, 1 Klemmfach 400 mm.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Universal · Gewicht: 7400 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 470 mm · Innenmaß Höhe: 360 mm · Innenmaß Tiefe: 200 mm · Material: ABS Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 490 mm · Produktabmessung, Höhe: 460 mm · Produktabmessung, Tiefe: 250 mm · Volumen: 35 l · Werkzeugtaschen-Besonderheiten: mit Rollen

Hinweis:
Lieferung ohne abgebildetes Werkzeug!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 490 x 460 x 250 mm
Volumen:
35 l
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
250 mm
Produktabmessung, Höhe:
460 mm
Produktabmessung, Breite:
490 mm
Marke:
Parat
Innenmaß Tiefe:
200 mm
Innenmaß Höhe:
360 mm
Innenmaß Breite:
470 mm
Farbe:
schwarz
Material:
ABS Kunststoff
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Universal
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
mit Rollen
Gewicht:
7400 g
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer unbestückt
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 198,54*
€ 226,57*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 199,99*
€ 226,96*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 201,20*
€ 228,02*
3 Tage
23
€ 4,99*
ab € 211,22*
€ 237,53*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 247,21*
€ 272,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,27*
€ 324,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,42*
€ 322,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,57*
€ 304,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,14*
€ 300,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,21*
€ 294,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
488000171
ab € 135,67*
Zubehör
Parat
489000171
ab € 146,00*
Zubehör
Parat
481000171
ab € 119,91*
Zubehör
Parat
598027161
ab € 35,20*
Zubehör
Parat
596003551
ab € 17,60*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,83*
Zubehör
Parat
497000171
ab € 10,23*
Zubehör
Parat
900033161
ab € 1,89*
Zubehör
Parat
900043999
ab € 26,61*
Zubehör
Parat
900044999
ab € 22,92*
Zubehör
Parat
900014161
ab € 1,92*
Zubehör
Parat
900016161
ab € 1,30*
Zubehör
Parat
594001551
ab € 19,80*
Zubehör
Parat
591041551
ab € 25,62*
Zubehör
Parat
900007988
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.