Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAT Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Roll, unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PARAT Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Roll, unbestückt
PARAT Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Roll, unbestückt
PARAT Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Roll, unbestückt
PARAT Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Roll, unbestückt
PARAT Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Roll, unbestückt
PARAT Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Roll, unbestückt
PARAT Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Roll, unbestückt
Artikel-Nr.:
     5417B-127590
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     489500171
EAN/GTIN:
     4006793435711
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Der PARAT Rollen-Werkzeugkoffer CLASSIC im King-Size-Format fasst insgesamt bis zu 50 Werkzeuge in den dafür vorgesehenen hochwertig genähten Einsteckfächern.

Insgesamt verfügt der CLASSIC KingSize Roll über zwei Werkzeugtafeln mit genähten Separationen, einer frei unterteilbaren Bodenschale für Kleinteile und der dazugehörenden Abdeckplatte mit weiteren Einsteckfächern.

Hinzu kommen zwei Fächer für Visitenkarten und zwei Stiftschlaufen sowie ein Dokumentenfach im Kofferdeckel.

Er verfügt über einen Doppel-Aluminiumrahmen und ist bis 30 Kilogramm belastbar.

Das integrierte Trolley-System mit Leichtlaufrollen und Teleskopauszugsgriff sorgt für einen komfortablen Transport des Koffers von A nach B.

Der CLASSIC KingSize Roll besitzt Rasterscharniere mit einer praktischen Kofferdeckel-Arretierung sowie Kippzylinderschlösser, die den Inhalt vor ungewolltem Zugriff schützen.

Der PARAT Premium-Werkzeugkoffer ist ideal für all jene Handwerker geeignet, welche einfach mehr an Werkzeug zu den Arbeitseinsätzen mit dabei haben müssen.

Lieferumfang:
- 1 Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern, 1 Klemmfach 400 mm
- 1 Werkzeugtafel mit 10 Einsteckfächern
- 1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern, 1 Klemmfach 400 mm
- 1 Bodenschale mit Abdeckplatte, Höhe 88 mm, frei unterteilbar
- 1 Dokumentenfach im Deckel, 2 Visitenkartenfächer, 2 Stiftschlaufen


Ohne Werkzeug!!!

Weitere Informationen:
Rahmenfarbe:
silber
Lagesicherung:
Nein
innenliegende Scharniere:
Nein
Beständigkeit:
Feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
innenliegende Deckelhalter:
Nein
Arretierbare Scharniere:
Ja
Arretierbare Deckelhalter:
Nein
Belastbarkeit:
40
Rahmenmaterial:
Aluminium
Verschlußanzahl:
2 St.
Außenmaß Höhe:
460
Außenmaß Breite:
490
Innenausstattung:
25 Einsteckfächer auf der 2-seitigen Werkzeugtafel 1 Klemmfach, 400 mm, auf der 2-seitigen Werkzeugtafel 10 Einsteckfächer in der 1-seitigen Werkzeugtafel 15 Einsteckfächer auf der Abdeckplatte 1 Klemmfach, 400 mm, auf der Abdeckplatte 1 Bodenschale mi...
Bodengleiter:
Ja
Verschlußtyp:
Kippzylinderschloss
Mit Teleskopgriff:
Ja
Außenmaß Tiefe:
250
Innenmaß Tiefe:
200
Höhe Bodenschale:
88
Zur Aufgabe als Fluggepäck geeignet:
Ja
Innenmaß Breite:
470
Außenmaterial:
ABS Kunststoff
Mit Kantenstoßschutz:
Nein
Innenmaß Höhe:
360
Abschließbar:
Ja
Mit Gasdruckfeder:
Nein
Schubladen:
nein
Werkzeughalter:
ja
wasser- /luftdicht:
Nein
verstellbare Schlaufenhalter:
nein
Schlossart:
PARAT-Kippzylinderschlösser
Material Werkzeugtafel:
Con-Pearl®
Tiefe:
210
genähte Einsteckfächer:
ja
feste Schlaufenhalter:
nein
Material:
X-ABS-Kunststoff
Farbe:
schwarz
Innenmaße:
470 x 210 x 360 mm
Halter CP-7:
nein
Trageriemen nachrüstbar:
Nein
Trageriemen:
Nein
Volumen:
35 Liter
flugtauglich:
Ja
rollbar:
Ja
Höhe:
360 mm
Breite:
200 mm
Länge:
470 mm
Gewicht:
7,4 kg
Hersteller:
PARAT
Angebote (43)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 197,81*
€ 226,92*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 198,86*
€ 227,31*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 201,51*
€ 228,37*
5 Tage
481
Frei Haus
ab € 198,73*
€ 237,00*
3 Tage
21
€ 4,99*
ab € 210,38*
€ 237,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,92*
€ 270,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,66*
€ 261,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 219,08*
€ 260,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,88*
€ 246,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,96*
€ 242,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,81*
€ 235,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
488000171
ab € 135,74*
Zubehör
Parat
489000171
ab € 147,13*
Zubehör
Parat
481000171
ab € 110,24*
Zubehör
Parat
598027161
ab € 34,20*
Zubehör
Parat
596003551
ab € 17,87*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,80*
Zubehör
Parat
497000171
ab € 10,43*
Zubehör
Parat
900033161
ab € 1,78*
Zubehör
Parat
900043999
ab € 26,75*
Zubehör
Parat
900044999
ab € 22,74*
Zubehör
Parat
900014161
ab € 2,00*
Zubehör
Parat
900016161
ab € 1,24*
Zubehör
Parat
594001551
ab € 20,09*
Zubehör
Parat
591041551
ab € 25,07*
Zubehör
Parat
900007988
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.