Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalenkoffer Classic KingSize Roll Innen-B470xT200xH360mm X-ABS-Ku.35l Dop-Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000871772
Hersteller:
     Parat Solutions GmbH
Herst.-Nr.:
     489500171
EAN/GTIN:
     4006793435711
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
rollbar · aus X-ABS-Kunststoff · extrem schlagzäh · schwarz · Werkzeugtafeln aus Con-Pearl (hohe Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, hohe Kratzfestigkeit) · Doppel-Aluminiumrahmen · Kippzylinderschlösser · Rasterscharniere · Bodengleiter · Tragfähigkeit bis 30 kg · Ausstattung: · 1 Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern und 1 Klemmfach 400 mm · 1 Werkzeugtafel mit 10 Einsteckfächern · 1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern und 1 Klemmfach 400 mm · Dokumentenfach im Deckel, 2 Visitenkartenfächer, 2 Stiftschlaufen Weitere technische Eigenschaften: · Rahmen: Doppel-Alu
Weitere Informationen:
Inhalt:
35 l
Tragfähigkeit:
bis 30 kg
Farbe:
schwarz
Marke:
PARAT
Ausführung:
rollbar, flugtauglich
Innentiefe:
200 mm
Innenhöhe:
360 mm
Material:
X-ABS-Kunststoff
Innenbreite:
470 mm
Angebote (42)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 198,95*
€ 226,42*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 200,25*
€ 226,80*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 200,58*
€ 227,86*
5 Tage
481
Frei Haus
ab € 197,52*
€ 236,47*
Lager 1736
21
€ 4,99*
ab € 210,36*
€ 237,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,38*
€ 282,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,63*
€ 274,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,77*
€ 260,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,72*
€ 256,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,36*
€ 250,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
488000171
ab € 135,74*
Zubehör
Parat
489000171
ab € 147,13*
Zubehör
Parat
481000171
ab € 111,11*
Zubehör
Parat
598027161
ab € 32,09*
Zubehör
Parat
596003551
ab € 17,74*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,77*
Zubehör
Parat
497000171
ab € 10,36*
Zubehör
Parat
900033161
ab € 1,79*
Zubehör
Parat
900043999
ab € 26,07*
Zubehör
Parat
900044999
ab € 22,95*
Zubehör
Parat
900014161
ab € 2,00*
Zubehör
Parat
900016161
ab € 1,24*
Zubehör
Parat
594001551
ab € 20,09*
Zubehör
Parat
591041551
ab € 23,71*
Zubehör
Parat
900007988
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.