Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Alligator 88 06 250 Wasserpumpenzange Schlüsselweite (Metrisch) 46 mm 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-813464-BP
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     88 06 250
EAN/GTIN:
     4003773039303
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Knipex Alligator 88 06 250 Wasserpumpenzange Schlüsselweite (Metrisch) 46 mm 250 mm

VDE-Wasserpumpenzange Alligator

Mehr Leistung und Komfort im Vergleich zu herkömmlichen Wasserpumpenzangen gleicher Länge: 9-stufige Rastenverstellung für 3 % mehr Greifkapazität
Guter Zugang zum Werkstück durch schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich
Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung

Guter Zugang zum Werkstück durch schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich. Mehr Leistung und Komfort im Vergleich zu herkömmlichen Wasserpumpenzangen gleicher Länge: 9-stufige Rastenverstellung für 30 % mehr Greifkapazität. Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung. Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Günstige Hebelwirkung: optimale Kraftübertragung. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Ausstattung:
Griff isoliert mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen, VDE-geprüft · Durchgestecktes Gelenk · Selbstklemmend an Rohren und Muttern: Kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten · Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen · Härte der Zähne ca. 61 HRC · Chrom-Vanadin-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen · Zangenkopf verchromt.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN ISO 8976,DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · Einstellposition: 9 · Gewicht: 374 g · Material: Chrom-Vanadium Elektrostahl · Material-Eigenschaft: verchromt,gehärtet · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 46 mm · Schneidhärte: 61 HRC · Spannbereich (Zoll): 2" · Spannbereich (max.): 50 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Marke:
Knipex
Einstellposition:
9
Spannbereich (Zoll):
2"
Material:
Chrom-Vanadium Elektrostahl
Material-Eigenschaft:
verchromt | gehärtet
Herst.-Teilenr.:
88 06 250
Schneidhärte:
61 HRC
Spannbereich (max.):
50 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
46 mm
Schlüsselweite:
46 mm
Spannbereich (Details):
50 mm (2 mm
Typ:
88 06 250
Einstell-Positionen:
9
Gewicht:
374 g
DIN-Norm:
DIN ISO 8976 | DIN EN 60900
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Wasserpumpenzange
Zertifizierungen:
DIN | EN
Angebote (53)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
235
1
€ 6,90*
ab € 21,79*
€ 25,96*
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 21,71*
€ 25,97*
1 Tag
120
1
€ 7,90*
ab € 22,64*
€ 26,94*
1
€ 4,90*
ab € 21,92*
€ 26,98*
Lager 102
62
1
Frei Haus
ab € 29,91*
€ 36,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.