Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jokari 10282 Kabelmesser Geeignet für Rundkabel 8 bis 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-813104-BP
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     10282
EAN/GTIN:
     4011391102828
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Jokari 10282 Kabelmesser Geeignet für Rundkabel 8 bis 28 mm

Kabelmesser No. 28 H Standard

Mit Hakenklinge

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 28 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 8 mm · Geeignet für: Rundkabel · Gewicht: 78.5 g · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: TiN · Produktabmessung, Breite: 29 mm · Produktabmessung, Länge: 170 mm · Weitere technische Daten: Automatische Einstellung auf Rund- und Längsschnitt; Gehäuse aus hochwertigem, verschleißfestem Polyamid; mit Titan-Nitrid beschichteter Hakenklinge; Ersatzmesser im Gehäuse

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
170 mm
Produktabmessung, Breite:
29 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser:
8 bis 28 mm
Marke:
Jokari
Geeignet für:
Rundkabel
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
TiN
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
28 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
8 mm
Typ:
No. 28 Standard
Gewicht:
78.5 g
Produkt-Art:
Kabelmesser
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,75*
€ 10,29*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,22*
€ 10,30*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,18*
€ 10,32*
€ 6,90*
ab € 7,40*
€ 10,61*
Lager 102
346
Frei Haus
ab € 8,28*
€ 12,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
877259
ab € 0,6225*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.