Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jokari 10282 Abisolierzange Edelstahl, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jokari 10282 Abisolierzange Edelstahl, Gelb
Jokari 10282 Abisolierzange Edelstahl, Gelb
Jokari 10282 Abisolierzange Edelstahl, Gelb
Jokari 10282 Abisolierzange Edelstahl, Gelb
Jokari 10282 Abisolierzange Edelstahl, Gelb
Jokari 10282 Abisolierzange Edelstahl, Gelb
Jokari 10282 Abisolierzange Edelstahl, Gelb
Jokari 10282 Abisolierzange Edelstahl, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37864021
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     10282
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Weitere Informationen:
Merkmale
Ablösungskapazität (max)
28 mm
Ablösungskapazität (min)
8 mm
Messertyp
Kabelabisoliermesser
Farbe
Produktfarbe
Edelstahl, Gelb
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
877259
ab € 0,6325*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.