Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eventus by Exact 1610008 Handgewindebohrer-Set 3teilig metrisch M4 0.7 mm Rechtsschneidend DIN 352 HSS 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-812949-BP
Hersteller:
     Eventus by Exact
Herst.-Nr.:
     1610008
EAN/GTIN:
     4026558100081
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Eventus by Exact 1610008 Handgewindebohrer-Set 3teilig metrisch M4 0.7 mm Rechtsschneidend DIN 352 HSS 1 Set

HSS metrisch Hand-Gewindebohrer-Set DIN 352 3tlg.

Ausstattung:
Geschliffen und profilgeschliffen · Toleranz 6H=ISO2.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 352 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 13 mm · Gewinde-Maß: M4 · Gewindeart: metrisch · Material (Bohrer): HSS · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3teilig · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Schaftvierkant: 3.4 mm · Steigung: 0.7 mm

Lieferumfang:
3tlg. Set bestehend aus Vor-, Mittel- und Nachschneider.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Marke:
Eventus by Exact
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3teilig
Material (Bohrer):
HSS
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Gewinde-Maß:
M4
Gewindeart:
metrisch
Steigung:
0.7 mm
Schaftvierkant:
3.4 mm
Gewinde-Länge:
13 mm
Gewindetyp:
M4
DIN-Norm:
DIN 352
Produkt-Art:
Handgewindebohrer-Set
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz, Eventus by Exact, 1610008, Handgewindebohrer, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
28
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,76*
€ 5,50*
1 Tag
4
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,76*
€ 5,52*
4 Tage
4
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,87*
€ 5,75*
1 Tag
28
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 5,95*
Lager 102
57
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,03*
€ 13,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 9,03* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exact
05041
ab € 4,03*
Sonstiges
Exact
1604973
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.