Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rennsteig Werkzeuge MultiStrip 707 020 Automatische Abisolierzange 0.03 bis 10 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-812433-BP
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     707 020
EAN/GTIN:
     4049002026195
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Rennsteig Werkzeuge MultiStrip 707 020 Automatische Abisolierzange 0.03 bis 10 mm²

Abisolierzange selbsteinstellend MultiStrip® 10

patentierte automatisch-selbsteinstellende Abisolierzange "Multistrip 10", erste sich selbststaändig auf Querschnitte und Isolationsstärke einstellende Abisolierzange, geeignet für ein- und mehrdrahtige Kabel mit PVC-Isolation und einer Vielzahl von speziellen Isolationen, integrierter Kabelschneider, 4 Messer für exaktes Abisolieren und sicheren Halt des Kabels, leicht und schnell wechselbarer Messerblock, Metallische Klemmbacken, patentierte Messerzustellautomatik

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 10 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.03 mm² · Geeignet für: Leiter mit PVC-Isolation · Gewicht: 200 g · Produktabmessung, Länge: 195 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
195 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt:
0.03 bis 10 mm²
Marke:
Rennsteig Werkzeuge
Geeignet für:
Leiter mit PVC-Isolation
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
10 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.03 mm²
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Automatische Abisolierzange
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange rennsteig, abisolierzange, abisolierzange 10mm², 4049002026195, Rennsteig Werkzeuge, 707 020, MultiStrip, Abisolieren
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 55,46*
€ 76,85*
31 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 60,75*
€ 76,86*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,86*
€ 76,98*
€ 3,50*
ab € 63,38*
€ 79,45*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 66,59*
€ 83,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
707021
ab € 14,02*
Zubehör
Rennsteig
707022
ab € 1,71*
Zubehör
Rennsteig
610926
ab € 226,84*
Zubehör
Rennsteig
610903
ab € 272,70*
Zubehör
Rennsteig
610913
ab € 146,62*
Zubehör
Rennsteig
610901
ab € 163,58*
Zubehör
Rennsteig
610912
ab € 277,33*
Zubehör
Rennsteig
610904
ab € 124,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.