Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskasten für isolierte Aderendhülsen 0,5 - 10 mm² mit 707 020 + 610 184 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sortimentskasten für isolierte Aderendhülsen 0,5 - 10 mm² mit 707 020 + 610 184 3
Sortimentskasten für isolierte Aderendhülsen 0,5 - 10 mm² mit 707 020 + 610 184 3
Artikel-Nr.:
     CK77V-610913
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     610913
EAN/GTIN:
     4049002144073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülsen Sortiment
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
  • Kunststoffbox mit durchsichtigem Deckel, bestückt mit: Abisolierzange MultiStrip®, Aderendhülsencrimpzange, isolierten Aderendhülsen
  • alle Sets enthalten folgende Aderendhülsen: 0,5 / 0,75 mm² - 150 Stück, 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm² - 100 Stück, 6,0 / 10,0 mm² - 50 Stück
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
610 913
EAN:
4049002144073
Gewicht:
1.060 g
Abmessung:
350 x 160 x 50 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,60*
€ 218,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,14*
€ 214,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,66*
€ 191,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,35*
€ 183,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,62*
€ 174,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
6101843
ab € 96,46*
Zubehör
Rennsteig
707020
ab € 55,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.