Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange für Ein oder mehradrige PVC isolierte Kabel und eine große Auswah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abisolierzange für Ein oder mehradrige PVC isolierte Kabel und eine große Auswah
Abisolierzange für Ein oder mehradrige PVC isolierte Kabel und eine große Auswah
Artikel-Nr.:
     4502-20L6634
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     707 020
EAN/GTIN:
     4049002026195
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange, 707 020, Rennsteig Werkzeuge patentierte automatisch-selbsteinstellende Abisolierzange "Multistrip 10", erste sich selbstständig auf Querschnitte und Isolationsstärke einstellende Abisolierzange, geeignet für ein- und mehrdrahtige Kabel mit PVC-Isolation und einer Vielzahl von speziellen Isolationen, integrierter Kabelschneide
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abisolierzange
Geeignet für:
Ein oder mehradrige PVC isolierte Kabel und eine große Auswa
Länge:
195 mm
Leiterquerschnitt:
0,03-10 mm²
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.25 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange rennsteig, abisolierzange, abisolierzange 10mm², Werkzeuge, Abmantelungswerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Handwerkzeug, Zange
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 56,03*
€ 75,87*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,86*
€ 75,88*
€ 3,50*
ab € 63,52*
€ 78,89*
31 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 65,97*
€ 81,43*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 66,27*
€ 81,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
707021
ab € 13,98*
Zubehör
Rennsteig
707022
ab € 1,80*
Zubehör
Rennsteig
610926
ab € 226,54*
Zubehör
Rennsteig
610903
ab € 273,52*
Zubehör
Rennsteig
610913
ab € 147,21*
Zubehör
Rennsteig
610901
ab € 189,54*
Zubehör
Rennsteig
610912
ab € 275,63*
Zubehör
Rennsteig
610904
ab € 123,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.