| |
|
| Artikel-Nr.: 102-811455-BP Herst.-Nr.: 155250 EAN/GTIN: 4002238155251 |
| |
|
| | |
| Wistoba 155250 Flachpinsel Pinselgröße: 50 mm
Flachpinsel
Anwendung: Lösemittelbasierende Lacke & Lasuren.
Ausstattung: Weißblech-Einfassung · Rot-gold lackierter Stiel.
Technische Daten: Borsten-Art: Reine helle Chinaborsten · Borsten-Länge: 43 mm · Pinselgröße: 50 mm · Stärke: 14 mm · Weitere technische Daten: Stärke VI
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Wistoba | Pinselgröße: | 50 mm | Stärke: | 14 mm | Borsten-Art: | Reine helle Chinaborsten | Borsten-Länge: | 43 mm | Produkt-Art: | Flachpinsel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachpinsel (Handwerk), Lackierpinsel, Lasurpinsel, Flachpinsel, lackierpinsel 50 mm chinaborsten, flachpinsel (handwerk), flachpinsel (handwerk) 50mm, 4002238155251, Wistoba, 155250, Malerpinsel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,61* | € 4,14* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,50* | € 4,16* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 3,51* | € 5,47* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,18* | € 10,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|