| |
|
| Artikel-Nr.: 102-811448-BP Herst.-Nr.: 100000 EAN/GTIN: 4002238100008 |
| |
|
| | |
| Wistoba 100000 Emaillackpinsel Pinselgröße: 10 mm
Emaillepinsel
Ausstattung: Flache Zwinge · Kurzer Stiel.
Technische Daten: Borsten-Art: Reine helle Chinaborsten · Borsten-Länge: 28 mm · Pinselgröße: 10 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Wistoba | Pinselgröße: | 10 mm | Borsten-Art: | Reine helle Chinaborsten | Borsten-Länge: | 28 mm | Stärke (Details): | - | Produkt-Art: | Emaillackpinsel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,94* | € 1,59* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,90* | € 1,61* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,93* | € 15,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|