Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 120100 Kabelschere Geeignet für (Abisoliertechnik) Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig 25 mm 70 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-809749-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     120100
EAN/GTIN:
     4021103201008
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Cimco 120100 Kabelschere Geeignet für (Abisoliertechnik) Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig 25 mm 70 mm²

Einhand-Kabelschere

Einhand-Kabelschere für Kupfer- und Aluminiumkabel.

Ausstattung:
Sehr gute Schneidleistung · Glatter, deformationsfreier Schnitt · Mit Präzisionsschliff · Nachstellbarem Schraubgelenk · 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen · Geeignet für Kabel bis 25 mm, massiv 25 mm², flexibel bis 70 mm².

Technische Daten:
Geeignet für (Abisoliertechnik): Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Schneidwert-Durchmesser (max.): 25 mm · Schneidwert-Querschnitt (max.): 70 mm²

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Marke:
Cimco
Geeignet für (Abisoliertechnik):
Alu- und Kupferkabel|ツ| ein- und mehrdrähtig
Herst.-Teilenr.:
120100
Schneidwert-Durchmesser (max.):
25 mm
Schneidwert-Querschnitt (max.):
70 mm²
Produkt-Art:
Kabelschere
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, kabelschere cimco, kabelschere, 04021103201008, 4021103201008, Cimco, 120100, kabelwerkzeug
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 32,79*
€ 42,54*
€ 5,95*
ab € 33,44*
€ 43,31*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 35,70*
€ 46,19*
4 Tage
24
€ 6,40*
ab € 35,80*
€ 46,41*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 45,36*
€ 58,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.