Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-100645 Herst.-Nr.: 120100 EAN/GTIN: 4021103201008 |
| |
|
| | |
| Einhand-Kabelschere für Kupfer- und Aluminiumkabel, sehr gute Schneidleistung, glatter, deformationsfreier Schnitt, im Gesenk geschmiedet, mit Präzisionsschliff, stellbarem Schraubgelenk, 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen für Kabel bis 25 mm massiv 25 qmm flexibel bis 70 qmm 200 mm lang- Schutzisoliert 1000 V - - VDE geprüft nein - Ausführung/Betätigung mechanisch Einhand - Geeignet für max. Kabeldurchmesser - - Max. Kabelquerschnitt 70 - Geeignet für mehrdrähtige Leiter ja - Geeignet für feindrähtige Leiter - - Geeignet für massive Leiter ja - Geeignet für Stahldrahtumflechtung - - Gesamtlänge 200 - Schneidkopf auswechselbar - - Schneidbacken auswechselbar - - Mit Abisolierfunktion - - Isoliert - - Griffausführung 2-Komponenten - Mit Aufprallschutz - - Warengruppe 1 Weitere Informationen: | | Schutzisoliert 1000 V: | - | VDE geprüft: | nein | Ausführung/Betätigung: | mechanisch Einhand | Geeignet für max. Kabeldurchmesser: | - | Max. Kabelquerschnitt: | 70 | Geeignet für mehrdrähtige Leiter: | ja | Geeignet für feindrähtige Leiter: | - | Geeignet für massive Leiter: | ja | Geeignet für Stahldrahtumflechtung: | - | Gesamtlänge: | 200 | Schneidkopf auswechselbar: | - | Schneidbacken auswechselbar: | - | Mit Abisolierfunktion: | - | Isoliert: | - | Griffausführung: | 2-Komponenten | Mit Aufprallschutz: | - | Warengruppe: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 32,93* | € 42,18* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 33,56* | € 42,97* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 35,82* | € 46,01* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 36,25* | € 46,29* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 36,52* | € 46,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|