Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 130008 Ringkabelschuh Querschnitt (max.)=1.60 mm² Loch-Ø=5.3 mm Teilisoliert Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-808615-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     130008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PIDG Steckverbinder
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
TE Connectivity 130008 Ringkabelschuh Querschnitt (max.)=1.60 mm² Loch-Ø=5.3 mm Teilisoliert Rot 1 St.

Ringkabelschuh PIDG

0.205 - 1.60 mm²

Das Basismaterial ist ein hochleitfähiger Kupfer,elektrolytisch verzinnt, um optimalen Korrosionsschutz zu gewährleisten. Alle PIDG Verbinder bestehen aus einem verzinnten Grundkörper, über dem sich eine speziell für diesen Einsatzzweck entwickelte Kupferhülse befindet. Beide Teile werden von einer gemeinsamen Isolierhülse umschlossen.
· PIDG Kabelschuhe und Verbinder erfüllen die Anforderungen nach MIL-T-7928.
· Auf der Zunge des Verbinders ist der verarbeitbare Leiterquerschnittsbereich eingeprägt.
· Die mehrfache Innenrillung des Crimpbereiches gewährleistet max.elektrischen Kontakt sowie eine hohe Zugfestigkeit.
· Kupferhülse garantiert komplette Drahtisolationsunterstützung und sorgt für ein Biegen in jede Richtung ohne Drahtisolierung oder Leiter zu beschädigen.
· Isolierhülse und Verarbeitungswerkzeug entsprechend jeweiligen Leiterquerschnitt farbcodiert um die Zuordnung zu erleichtern.

Technische Daten:
AWG max.: 16 · AWG min.: 22 · Gewinde-Maß: M5 · Herstellerfarbe: Rot · Isolationsmaterial (Details): Polyamid · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt · Loch-Ø: 5.3 mm · Querschnitt (max.): 1.60 mm² · Querschnitt (min.): 0.205 mm² · Stützhülse: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Querschnitt-Bereich:
0.205 - 1.60 mm²
Marke:
TE Connectivity
Farbe:
rot
Isolierungsart:
Teilisoliert
Gewinde-Maß:
M5
Herst.-Teilenr.:
130008
Typ (Hersteller-Typ):
PIDG
AWG max.:
16
AWG min.:
22
Querschnitt (max.):
1.60 mm²
Loch-Ø:
5.3 mm
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid
Kontaktmaterial:
Kupfer|ツ| verzinnt
Querschnitt (min.):
0.205 mm²
RoHS-konform:
Ja
Stützhülse:
Ja
Produkt-Art:
Ringkabelschuh
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh, TE Connectivity, 130008, PIDG, 136-1793, tyco
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,22639*
€ 0,28779*
1
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,62*
1 Tag
565731
10
€ 14,99*
ab € 0,223*
€ 0,728*
10
€ 4,00*
ab € 0,49*
€ 0,77*
Lager 102
142
7
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 5,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
47386
ab € 757,11*
Zubehör
TE Connectivity
58433-3
ab € 163,89*
Zubehör
TE Connectivity
169400
ab € 362,31*
Zubehör
TE Connectivity
169404
ab € 104,12*
Zubehör
TE Connectivity
725923
ab € 170,35*
Zubehör
TE Connectivity
725929
ab € 323,74*
Zubehör
TE Connectivity
58423-1
ab € 103,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.