Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 130008 Ringkabelschuh Querschnitt (max.)=1.60mm² Loch-Ø=5.3mm Teilisoliert Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C76893
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     130008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PIDG Steckverbinder
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
Das Basismaterial ist ein hochleitfähiger Kupfer,elektrolytisch verzinnt, um optimalen Korrosionsschutz zu gewährleisten. Alle PIDG Verbinder bestehen aus einem verzinnten Grundkörper, über dem sich eine speziell für diesen Einsatzzweck entwickelte Kupferhülse befindet. Beide Teile werden von einer gemeinsamen Isolierhülse umschlossen.
· PIDG Kabelschuhe und Verbinder erfüllen die Anforderungen nach MIL-T-7928.
· Auf der Zunge des Verbinders ist der verarbeitbare Leiterquerschnittsbereich eingeprägt.
· Die mehrfache Innenrillung des Crimpbereiches gewährleistet max.elektrischen Kontakt sowie eine hohe Zugfestigkeit.
· Kupferhülse garantiert komplette Drahtisolationsunterstützung und sorgt für ein Biegen in jede Richtung ohne Drahtisolierung oder Leiter zu beschädigen.
· Isolierhülse und Verarbeitungswerkzeug entsprechend jeweiligen Leiterquerschnitt farbcodiert um die Zuordnung zu erleichtern.
Features:
0.205 - 1.60 mm²
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Herst.-Teilenr.:
130008
Typ:
PIDG
Stützhülse:
Ja
Isolationsmaterial:
Polyamid
min. Querschnitt:
0.205 mm²
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herstellerfarbe:
Rot
AWG max.:
16
AWG min.:
22
max. Querschnitt:
1.60 mm²
Gewinde-Maß:
M5
Loch-Ø:
5.3 mm
Kontaktmaterial:
Kupfer, verzinnt
Produkt-Art:
Ringkabelschuh
Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh rot, quetschkabelschuh, te connectivity quetschkabelschuh, TE Connectivity, PIDG, 136-1793, tyco
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,21483*
€ 0,28509*
5
€ 5,90*
ab € 0,197*
€ 0,623*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,48*
€ 0,71*
2 Tage
160
7
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,74*
2 Tage
818
5
€ 5,95*
ab € 0,3145*
€ 0,7593*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.