Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Ring; M5; Ø: 5,2mm; 0,3÷1,42mm2; Crimpverbindung; rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschuh: Ring; M5; Ø: 5,2mm; 0,3÷1,42mm2; Crimpverbindung; rot
Kabelschuh: Ring; M5; Ø: 5,2mm; 0,3÷1,42mm2; Crimpverbindung; rot
Artikel-Nr.:
     2805-130008
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     130008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PIDG Steckverbinder
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: rot
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Kontaktmaterial: Kupfer
Leitungsquerschnitt: 0,3...1,42mm2
Kabelschuh-Typ: Ring
Öffnung für Schraube: M5
Ring-Innendurchmesser: 5,2mm
Kabelschuh-Ausführung: isoliert
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,21483*
€ 0,28509*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,197*
€ 0,623*
10
€ 4,00*
ab € 0,48*
€ 0,70*
1 Tag
160
7
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,73*
2 Tage
818
5
€ 5,95*
ab € 0,3145*
€ 0,7593*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,623*
€ 0,74137
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,521*
€ 0,61999
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,501*
€ 0,59619
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,376*
€ 0,44744
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,346*
€ 0,41174
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,115* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.