| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4146633 Herst.-Nr.: 725929 EAN/GTIN: 5059040619562 |
| |
|
| | |
| Typ = Kfz-Service
Crimp-Anschlussklemmen- und Spleiß-Kfz-Service-Sortiment 1, TE Connectivity. Dieser Crimp-Anschlussklemmen- und Spleißsatz von TE Connectivity enthält einige der beliebtesten Anschlussklemmen und Spleiße für Kfz-Reparaturanwendungen. Es verfügt außerdem über eine SUPER CHAMP II-Crimpzange für zuverlässige Crimpverbindungen.Das Set wird in einem robusten Kunststoffkoffer geliefert, in dem mehrere verschiedene Arten von Crimps und Spleißen aufbewahrt werden können, und ist ideal für die Aufbewahrung in Ihrer Werkstatt oder den Transport zu Arbeiten vor Ort.Der Koffer ist in Abschnitte unterteilt und jeder Klemmentyp hat sein eigenes Fach. Es gibt sogar ein Fach für die SUPER CHAMP II-Crimpzange ( ; 120-5313 120-5313 ).Das Beste daran ist, wenn Ihnen ein Artikel ausgeht, kann dieser wiederverwendbare Koffer mit all Ihren Lieblingsstücken wieder aufgefüllt werden.. Was ist im Lieferumfang enthalten?. Das Kit enthält eine Reihe von Stoßverbindern, Buchsen, Huckepack-Teilen, Ring-Anschlussklemmen und Flachsteckern. Informationen über die Teile und deren Teilenummern finden Sie in der Tabelle unten. Weitere Informationen: | | Typ: | Kfz-Service |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4146633, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Crimp Sets, TE Connectivity, 725929, Connectors, Wire Terminals & Splices, Crimping Kits |
| | |
| |