Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 26806 ESD Flachzange Gerade 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-804331-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26806
EAN/GTIN:
     4010995268060
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Spitzzange
Wiha 26806 ESD Flachzange Gerade 120 mm

Flachzange Professional ESD.

Vorwiegend für feine Greif- und Biegearbeiten. Ausfuehrung: Greifflächen glatt.Mit Öffnungsfeder.Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm. Kopfform: Flache, kurze Backen. Normen: DIN ISO 9655.IEC 61340-5-1. Werkstoff: C 45 Sonder-Werkzeugstahl, vergütet.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): ESD · Backenform: Gerade · DIN-Norm: DIN ISO 9655 · EN Norm: EN 61340-5-1 · Gewicht: 60 g · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: vergütet,C45 · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Weitere technische Daten: Zangenlänge in Zoll: 4 3/4"

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Marke:
Wiha
Backenform:
Gerade
Anwendungsbereich (Zangen):
ESD
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
vergütet | C45
Herst.-Teilenr.:
26806
weitere Zulassungen, Normen:
DIN ISO 9655
Gewicht:
60 g
DIN-Norm:
DIN ISO 9655
EN Norm:
EN 61340-5-1
Produkt-Art:
Flachzange
Zertifizierungen:
DIN | EN
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 22,82*
€ 28,18*
1
€ 4,90*
ab € 21,00*
€ 28,41*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,88*
€ 28,58*
1
€ 4,00*
ab € 22,21*
€ 29,89*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 29,33*
€ 38,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.