Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-804264-BP Herst.-Nr.: 26735 EAN/GTIN: 4010995267353 |
| |
|
| | |
| Wiha 26735 VDE Rundzange Gerade 160 mm
Langbeck-Rundzange Professional electric.
Greifen und rundes Biegen von Drähten und Blechteilen.Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Ausfuehrung: Greifflächen gezahnt. Kopfform: Extra langer Kopf. Normen: DIN ISO 5745.Gefertigt nach IEC 60900:2004. Werkstoff: Hochwertiger Werkzeugstahl, vergütet.
Technische Daten: Anwendungsbereich (Zangen): VDE · Backenform: Gerade · DIN-Norm: DIN ISO 5745,DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · Gewicht: 140 g · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: vergütet · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Weitere technische Daten: Zangenlänge in Zoll: 6 1/2"
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 160 mm | Marke: | Wiha | Backenform: | Gerade | Anwendungsbereich (Zangen): | VDE | Material: | Werkzeugstahl | Material-Eigenschaft: | vergütet | Herst.-Teilenr.: | 26735 | weitere Zulassungen, Normen: | DIN ISO 5745 | Gewicht: | 140 g | DIN-Norm: | DIN ISO 5745 | DIN EN 60900 | EN Norm: | EN 60900 | Produkt-Art: | Rundzange | Zertifizierungen: | DIN | EN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachzange, Langbeckzange, Rundzange, langbeckzange 160 mm, elektronik spitzzange, 04010995267353, 4010995267353, Wiha, 26735, Langbeckrundzange |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,13* | € 24,02* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 16,80* | € 24,22* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 17,57* | € 25,10* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,86* | € 25,57* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 19,83* | € 28,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|