Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Langbeck-Rundzange Professional electric 160 mm, 6 1/2" (26735)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-26735
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     Z09016006
EAN/GTIN:
     4010995267353
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Rundzange
Elektronikrundzange
Elektronik-Spitzzange

Steigert Ihre Effizienz: Extra langer Zangenkopf für das Einführen tiefliegender Bauteile.

Anwendung: Greifen und rundes Biegen von Drähten und Blechteilen.

Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Ausfuehrung: Greifflächen gezahnt.

Kopfform: Extra langer Kopf.

Normen: Geprüft gemäß IEC 60900.

Werkstoff: Hochwertiger Werkzeugstahl, vergütet.

VDE- und GS-geprüft

DIN ISO 5745.

Weitere Informationen:
VDE zertifiziert:
Ja
Werkzeug für Elektrik:
Ja
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Gesamtlänge (mm):
160 mm
Gesamtlänge (Zoll):
6 1/2"
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachzange, Langbeckzange, Rundzange, spitzzange gerade 160mm lang, elektronik spitzzange, spitzzange gerade, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Zange, Elektriker Zange
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.