Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 17799 3 HSS Metall-Spiralbohrer 4.2 mm Gesamtlänge 75 mm rollgewalzt DIN 338 Zylinderschaft 2 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-802198-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     17799 3
EAN/GTIN:
     4010159177993
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Heller 17799 3 HSS Metall-Spiralbohrer 4.2 mm Gesamtlänge 75 mm rollgewalzt DIN 338 Zylinderschaft 2 St.

HSS-Stahlbohrer 4,2 mm - Tascheninhalt 2 Stück

Ausstattung:
Ideal für Bohrungen in unlegierten Stählen · Kegelmantelanschliff mit 118° Spitzenwinkel für lange Standzeiten · Zuverlässiger HSS-Bohrer mit durchgängiger Spiralhärte · Präzisionswerkzeug nach DIN 338 RN.

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 43 mm · Bohrloch-Durchmesser: 4.2 mm · DIN-Norm: DIN 338 · Gesamtlänge: 75 mm · Gewicht: 12.1 g · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: rollgewalzt · Material-Eignung: Metall,Buntmetalle,Kunststoff · Schaftdurchmesser: 4.2 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Lieferumfang:
2 Stück.

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Produktabmessung, Ø:
4.2 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Marke:
Heller
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eigenschaft:
rollgewalzt
Material-Eignung:
Metall | Buntmetalle | Kunststoff
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Bohrloch-Durchmesser:
4.2 mm
Arbeits-Länge:
43 mm
Schaftdurchmesser:
4.2 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Gewicht:
12.1 g
DIN-Norm:
DIN 338
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 rn, din 338, Heller, 17799 3, HSS-R, HSS-Rollgewalzt, Bohrer-Rollgewalzt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 19,95*
ab € 0,71*
€ 1,25*
Lager 102
10
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,725*
6
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,83*
€ 1,775*
5 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,65*
ab € 1,18*
€ 1,83*
11 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,43*
€ 2,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,725*
€ 2,05275
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,575*
€ 1,87425
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,315*
€ 1,56485
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
17760 3
ab € 2,59*
Ähnlich
Heller
17790 0
ab € 0,45667*
Ähnlich
Heller
18450 2
ab € 3,31*
Ähnlich
Heller
21121 5
ab € 7,12*
Ähnlich
Heller
21349 3
ab € 1,12*
Ähnlich
Heller
22349 2
ab € 9,05*
Ähnlich
Heller
26116 6
ab € 10,50*
Ähnlich
Heller
28630 5
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.