Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIOS PREISSER Duo Fix 0190 501 Taschenmessschieber 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-800146-BP
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0190 501
EAN/GTIN:
     4029713262464
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
HELIOS PREISSER Duo Fix 0190 501 Taschenmessschieber 150 mm

Taschen-Mess-Schieber Duo Fix

In Kunstledertasche
Nach DIN 862
Momentfeststellung und Feststellschraube

Ausstattung:
Rostfreier Stahl · Ableseteile mattverchromt · DIN 862 · Momentfeststellung und Feststellschraube = DUO-FIX® · Mit Kreuzspitzen · Hauptteilung tiefergelegt · 4-fach Messung · Mit Gewindetabelle · Tiefenmaß Rechteckig.

Technische Daten:
Ablesung: 0.05 mm · DIN-Norm: DIN 862 · Gewicht: 140 g · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: rostfrei,matt verchromt · Messbereich (max.): 150 mm · Schnabel-Länge: 40 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Kunstledertasche.

Weitere Informationen:
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Marke:
HELIOS PREISSER
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei | matt verchromt
Typ (Hersteller-Typ):
Duo Fix
Ausführung (allgemein):
0190 501
Messbereich (max.):
150 mm
Ablesung:
0.05 mm
Ablesung (Details):
0.05 mm
Schnabel-Länge:
40 mm
Messbereich(e):
150 mm
Gewicht:
140 g
DIN-Norm:
DIN 862
Produkt-Art:
Taschenmessschieber
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,58*
€ 26,56*
2 Tage
159
1
€ 5,50*
ab € 21,77*
€ 26,56*
4 Tage
96
1
€ 5,59*
ab € 22,16*
€ 27,04*
5 Tage
119
1
€ 5,99*
ab € 22,38*
€ 27,37*
Lager 102
14
1
Frei Haus
ab € 31,40*
€ 38,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000851027
ab € 6,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.