Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahle Whiteboard Basic Board 96152 (B x H) 1200 mm x 900 mm Weiß Quer- oder Hochformat, Inkl. Ablageschale


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-777697-BP
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     76-96152-20115
EAN/GTIN:
     4007885243269
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Dahle Whiteboard Basic Board 96152 (B x H) 1200 mm x 900 mm Weiß Quer- oder Hochformat,Inkl. Ablageschale

Whiteboard Basic Board 96152 (B x H) 1200 mm x 900 mm

Basic Board mit weißer, lackierter Schreibfläche
Mit trocken abwischbaren Whiteboard-Markern beschriftbar
Magnethaftende Schreibfläche
Hochwertiger Alu-Profilrahmen mit Kunststoff-Eckverbindern für höchste Stabilität
Kaschierte Tafel-Rückseite
Praktische 30 cm Ablageschale für Zubehör
Befestigungsset für die hoch- oder querformatige Montage inklusive

Mit weißer, lackierter Schreibfläche, magnethaftend, bruchsicher. Mit trocken abwischbaren Whiteboard-Markern beschriftbar. Kunststoff-Profilrahmen und -Eckverbinder. Inklusive Ablageschale und Befestigungsset für hoch- oder querformatige Montage.

Technische Daten:
Ablageschale vorhanden: Ja · Art der Verwendung (Vorderseite): Whiteboard · Farbe des Rahmens: Silber · Herstellerfarbe: Weiß · Material der Schreibfläche: Stahlblech · Material des Rahmens: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 1200 mm · Produktabmessung, Höhe: 900 mm · Tafel beschreibbar: Ja · Tafel magnethaftend: Ja · Whiteboard-Besonderheiten: Quer- oder Hochformat,Inkl. Ablageschale · abwischbar: Ja · beidseitig beschreibbar: Nein

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 1200 mm x 900 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
900 mm
Produktabmessung, Breite:
1200 mm
Marke:
Dahle
Tafel magnethaftend:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
Farbe des Rahmens:
Silber
Farbe:
weiß
Material des Rahmens:
Aluminium
Material der Schreibfläche:
Stahlblech
Ablageschale vorhanden:
Ja
Art der Verwendung (Vorderseite):
Whiteboard
Whiteboard-Besonderheiten:
Quer- oder Hochformat | Inkl. Ablageschale
abwischbar:
Ja
Oberflächen-Beschaffenheit:
Lackierter Stahl
Produkt-Art:
Whiteboard
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafel emailliert 120 x 180cm, magnet board, dahle magnet-tafel, 4007885243269, Dahle, 76-96152-20115, Basic Board 96152
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 60,45*
€ 79,26*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 60,32*
€ 79,27*
8 Tage
231
€ 5,87*
ab € 61,72*
€ 84,42*
Lager 102
63
Frei Haus
ab € 64,53*
€ 85,26*
€ 5,95*
ab € 66,91*
€ 90,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.