Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_000196152 Herst.-Nr.: 96152-20115 EAN/GTIN: 4007885243269 |
| |
|
| | |
| - Slimboard BASIC Dahle 95152
- weiß lackiert
- Alu-Profilrahmen
- Rahmenfarbe: Silber
- Ablageschale vorhanden
- Zubehör für Wandbefestigung: Befestigungsset für hoch- und querformatige Montage
- Größe (B x H): 120 x 90 cm
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | Bruttogewicht: | 6 kg | Eckenfarbe: | grau | Farbname: | weiß | magnethaftend: | ja | Marke: | Dahle | Produktbreite: | 120 cm | Produkthöhe: | 90 cm | Rahmenfarbe: | silber | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 60,15* | € 78,88* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 60,20* | € 78,89* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 61,37* | € 84,01* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,14* | € 87,01* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 65,98* | € 89,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|