Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Sichttafelwandhalter VARIO WALL 20 - 5512 Blau, Gelb, Grün, Rot DIN A4 Anzahl der mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-776497-BP
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     551200
EAN/GTIN:
     4005546504919
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Durable Sichttafelwandhalter VARIO WALL 20 - 5512 Blau,Gelb,Grün,Rot DIN A4 Anzahl der mitgelieferten Sichttafeln 20

Wandhalter mit 20 Sichttafeln

Wandhalter aus Metall mit farbigen Sichttafeln aus Polypropylen inkl. Reiter. Besonders geeignet für Werkstätten, Verkaufs- und Ausstellungsräumen. Problemlose Montage an Wänden oder Lochwändern von Verkaufsdisplays. Die eingearbeitete Zapfenmechanik ermöglicht ein leichtes Herausnehmen und Einfügen der Tafeln in Sekundenschnelle.

Technische Daten:
Anzahl der mitgelieferten Sichttafeln: 20 · Farbe der Sichttafel: Blau,Gelb,Grün,Rot · Herstellerfarbe: Hellgrau · Material: Metall · Produkttypenbezeichnung: VARIO® WALL 20 · Verwendung für Papierformat: DIN A4 · Werkstoff (Details): Kunststoff · Zubehör für Wandbefestigung: Befestigungsmaterial

Lieferumfang:
Wandhalter mit 20 Sichttafeln, sowie Reitern.

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 St.
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Marke:
Durable
Anzahl der mitgelieferten Sichttafeln:
20
Zubehör für Wandbefestigung:
Befestigungsmaterial
Farbe der Sichttafel:
Blau | Gelb | Grün | Rot
Farbe:
grau
Material:
Metall
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Produkttypenbezeichnung:
VARIO® WALL 20
Werkstoff (Details):
Kunststoff
Produkt-Art:
Sichttafelwandhalter
Angebote (54)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
pro Stück
€ 5,49*
ab € 55,65*
€ 69,91*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 56,09*
€ 70,09*
1 Tag
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 60,51*
€ 75,41*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 62,58*
€ 77,91*
Lager 102
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 67,20*
€ 84,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 67,20* pro Box)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560644
ab € 2,77*
Zubehör
Durable
560607
ab € 2,79*
Zubehör
Durable
560600
ab € 2,89*
Zubehör
Durable
560604
ab € 2,77*
Zubehör
Durable
560637
ab € 2,81*
Zubehör
Durable
560610
ab € 2,82*
Zubehör
Durable
560605
ab € 2,76*
Zubehör
Durable
560609
ab € 2,77*
Zubehör
Durable
560603
ab € 2,76*
Zubehör
Durable
560601
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.