Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelsystem Vario Wall 20 für A4 mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Sichttafelsystem Vario Wall 20 für A4 mehrfarbig
DURABLE Sichttafelsystem Vario Wall 20 für A4 mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     832-299357
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     551200
EAN/GTIN:
     4005546504919
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Wandhalter aus Metall mit 20 farbigen Sichttafeln aus Polypropylen inkl. Reiter. Der Wandhalter ist besonders geeignet für Werkstätten, Verkaufs- und Ausstellungsräume. Er kann problemlos an Wänden oder Lochwänden von Verkaufsdisplays montiert werden.

Die eingearbeitete Zapfenmechanik ermöglicht ein einfaches Herausnehmen und Einfügen der Sichttafeln in Sekundenschnelle. Die Tafeln bieten durch die verschiedenen Farben eine optische Unterteilung, um den Überblick zu behalten.
Weitere Informationen:
weight:
1.470 kg
height:
0.130 m
width:
0.290 m
depth:
0.360 m
Angebote (53)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
pro Stück
€ 5,49*
ab € 56,14*
€ 69,15*
2 Tage
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 56,11*
€ 69,32*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 56,19*
€ 69,33*
7 Tage
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 58,41*
€ 72,55*
1 Tag
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 60,96*
€ 75,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.