Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafelwandhalter Wandhalter VARIO® wall 20, 290x314mm, 20 Stück, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-896906
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     5512 00
EAN/GTIN:
     4005546504919
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Sichttafelwandhalter Wandhalter VARIO® wall 20. Anzahl der mitgelieferten Sichttafeln: 20. Mit eingearbeiteter Zapfenmechanik für schnelles Herausnehmen und Einfügen der Tafeln, inkl. 20 Kunststoffreiter, 58 mm, mit Blanko-Einsteckschildern. Werkstoff: Metall. Farbe: hellgrau. Farbe der Sichttafel: je 5 Stück in schwarz, rot, gelb, grün und dunkelblau.. Max. Aufbewahrungsmenge: 20 Tafeln. Größe (B x H): 290 x 314 mm.
Weitere Informationen:
Serie:
VARIO®
Ausführung:
für max. 20 Sichttafeln
Farbe:
grau
Farbe der Sichttafel:
sortiert
Material des Ständer:
Metall
Lieferumfang:
20 Sichttafeln und 20 Reiter mit Einsteckschildchen
Weitere Suchbegriffe: Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, Sichttafel-Drehständer, Sichttafel-Karussel, Sichttafeldrehständer, Sichttafelkarussel, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, präsentationsmappen a4 folie, präsentations-alben din a4, präsentations alben, Wand-Set, Wandset, Sichttafelsystem, Wand-Sichttafelsystem, Informationssystem, Präsentationssystem, Wandhalter, Sichttafel, Sichttafelhalter, Sichttafel-Halter, DURABLE 5567, 5567
Angebote (54)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
18
pro Stück
€ 5,49*
ab € 56,10*
€ 69,20*
3 Tage
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 56,24*
€ 69,38*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 56,21*
€ 69,39*
6 Tage
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 58,38*
€ 72,61*
1 Tag
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 61,14*
€ 75,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.