Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 6730 Register DIN A4 blanko Polypropylen Mehrfarbig 5 Registerblätter 673027


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-775253-BP
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     673027
EAN/GTIN:
     4005546657004
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Durable 6730 Register DIN A4 blanko Polypropylen Mehrfarbig 5 Registerblätter 673027

Durable Register blanko DIN A4 Polypropylen 6730

Register mit farbigen, beschriftbaren Taben, DIN A4 hoch und volldeckend.

Technische Daten:
Anzahl der Registerblätter: 5 Registerblätter · Ausführung der Lochung: Universallochung · Ausführung der Tabe: blanko · Ausführung des Registers: volle Höhe · Deckblatt vorhanden: Ja · Herstellerfarbe: Mehrfarbig · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 220 mm · Produktabmessung, Höhe: 297 mm · Verwendung für Papierformat: DIN A4

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Mehrfarbig
Produktabmessung, Höhe:
297 mm
Produktabmessung, Breite:
220 mm
Marke:
Durable
Farbe:
mehrfarbig
Deckblatt vorhanden:
Ja
Material:
Polypropylen
Ausführung des Registers:
volle Höhe
Anzahl der Registerblätter:
5 Registerblätter
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Ausführung der Tabe:
blanko
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0.12 mm
Produkt-Art:
Register
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
85
5
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,46*
€ 0,85*
7 Tage
7
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,77*
€ 1,42*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,80*
€ 1,43*
1 Tag
104
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,79*
€ 1,43*
Lager 102
110
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 2,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
616202
ab € 0,73*
Ähnlich
Durable
616302
ab € 1,36*
Ähnlich
Durable
616402
ab € 1,72*
Ähnlich
Durable
650810
ab € 1,37*
Ähnlich
Durable
650510
ab € 0,52*
Ähnlich
Durable
650410
ab € 4,23*
Ähnlich
Durable
673727
ab € 0,90*
Ähnlich
Durable
651110
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
611202
ab € 0,90*
Ähnlich
Durable
616002
ab € 1,92*
Ähnlich
Durable
615705
ab € 12,97*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,55*
Ähnlich
Durable
651010
ab € 0,75*
Ähnlich
Durable
651310
ab € 1,04*
Ähnlich
Durable
652010
ab € 1,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.