Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Druckerpatrone CL-546 Original Cyan, Magenta, Gelb 8289B001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-752743-BP
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     8289B001
EAN/GTIN:
     4960999974521
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Canon Druckerpatrone CL-546 Original Cyan,Magenta,Gelb 8289B001

Canon Tintenpatrone CL-546 Cyan, Magenta, Gelb 8289B001

Original Canon-Markenpatrone für beste Druckergebnisse

Diese Farbpatrone wird zum Druck von Farbdokumenten und Fotos verwendet. Mit dieser 8 ml fassenden Farbtintenpatrone können bis zu 180 Seiten (A4, Dokumente) gedruckt werden.

Technische Daten:
Kompatible Geräte (nur für Suche): PIXMA,iP2850,MG2450,MG2455,MG2550,MG2555,MG2555S,MG2950,MG3050,MG3051,MG3052,MG3053,MX495,TR4550,TR4551,TS205,TS305,TS3150,TS3151 · Passend für Geräte des Herstellers: Canon · Passend für die Modelle (Drucker): PIXMA iP 2850,PIXMA MG 2450,PIXMA MG 2550,PIXMA MG 2555,PIXMA MG 2555 S,PIXMA MG 2950,PIXMA MG 3050,PIXMA MG 3051,PIXMA MG 3052,PIXMA MG 3053,PIXMA MX 495,PIXMA TR 4550,PIXMA TR 4551,PIXMA TS 205,PIXMA TS 305,PIXMA TS 3150,PIXMA TS 3151 · Seiten-Reichweite: 180 Seiten · Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche): CL-546,CL546,CL 546,CL-546C,CL 546 C · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Cyan,Magenta,Gelb · Tinten-,Toner-Ausführung: Original · Verbrauchsmaterial-Typ: Tinte

Hinweis:
Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche):
CL-546|ツ|CL546|ツ|CL 546|ツ|CL-546C|ツ|CL 546 C
Kompatible Geräte (nur für Suche):
PIXMA|ツ|iP2850|ツ|MG2450|ツ|MG2455|ツ|MG2550|ツ|MG2555|ツ|MG2555S|ツ|MG2950|ツ|MG3050|ツ|MG3051|ツ|MG3052|ツ|MG3053|ツ|MX495|ツ|TR4550|ツ|TR4551|ツ|TS205|ツ|TS305|ツ|TS3150|ツ|TS3151
Passend für die Modelle:
PIXMA iP 2850|ツ| PIXMA MG 2450|ツ| PIXMA MG 2550|ツ| PIXMA MG 2555|ツ| PIXMA MG 2555 S|ツ| PIXMA MG 2950|ツ| PIXMA MG 3050|ツ| PIXMA MG 3051|ツ| PIXMA MG 3052|ツ| PIXMA MG 3053|ツ| PIXMA MX 495|ツ| PIXMA TR 4550|ツ| PIXMA TR 4551|ツ| PIXMA TS 205|ツ| PIXMA TS 305|ツ| PIXMA TS 3150|ツ| PIXMA TS 3151
Marke:
Canon
Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe:
Cyan | Magenta | Gelb
Tinten-,Toner-Ausführung:
Original
Passend für Geräte des Herstellers:
Canon
Ersetzt Orignal-Typ:
CL-546
Herst.-Teilenr.:
8289B001
Seiten-Reichweite:
180 Seiten
Kurznummer:
CL-546
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tinte
Passend für die Modelle (Drucker):
PIXMA iP 2850 | PIXMA MG 2450 | PIXMA MG 2550 | PIXMA MG 2555 | PIXMA MG 2555 S | PIXMA MG 2950 | PIXMA MG 3050 | PIXMA MG 3051
Produkt-Art:
Druckerpatrone

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 2800 Series; Pixma IP 2820; Pixma IP 2850; Pixma MG 2400 Series; Pixma MG 2440; Pixma MG 2450; Pixma MG 2455; Pixma MG 2500 Series; Pixma MG 2540; Pixma MG 2550; Pixma MG 2550 s; Pixma MG 2550 Series; Pixma MG 2551 S; Pixma MG 2555; Pixma MG 2555 S; Pixma MG 2556 S; Pixma MG 2900 Series; Pixma MG 2940; Pixma MG 2950; Pixma MG 2950 S; Pixma MG 3000 Series; Pixma MG 3050; Pixma MG 3050 Series; Pixma MG 3051; Pixma MG 3052; Pixma MG 3053; Pixma MG 3250 Series; Pixma MX 490 Series; Pixma MX 494; Pixma MX 495; Pixma MX 495 white; Pixma TR 4500 Series; Pixma TR 4540; Pixma TR 4541; Pixma TR 4550; Pixma TR 4551; Pixma TR 4600 Series; Pixma TR 4640; Pixma TR 4650; Pixma TR 4651; Pixma TR 4750; Pixma TS 205; Pixma TS 302; Pixma TS 304; Pixma TS 305; Pixma TS 3100 Series; Pixma TS 3150; Pixma TS 3151; Pixma TS 3152; Pixma TS 3300 Series; Pixma TS 3350; Pixma TS 3350 Series; Pixma TS 3351; Pixma TS 3352; Pixma TS 3355; Pixma TS 3400 Series; Pixma TS 3440; Pixma TS 3450; Pixma TS 3450 Series; Pixma TS 3451; Pixma TS 3452
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
48
1
pro Stück
€ 4,15*
ab € 14,29*
€ 19,17*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 14,39*
€ 19,23*
1 Tag
100
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 14,93*
€ 19,92*
1 Tag
500
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 15,18*
€ 20,11*
Lager 102
31
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,62*
€ 23,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0618B001
ab € 25,64*
Ähnlich
Canon
2972B001
ab € 15,70*
Ähnlich
Canon
2970B011
ab € 40,64*
Ähnlich
Canon
2971B001
ab € 19,50*
Ähnlich
Canon
0619B001
ab € 10,81*
Ähnlich
Canon
5227B005
ab € 17,67*
Ähnlich
Canon
5225B007
ab € 29,24*
Ähnlich
Canon
5226B005
ab € 19,53*
Ähnlich
Canon
8288B001
ab € 16,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.