Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-752049-BP Herst.-Nr.: ABTS44182 EAN/GTIN: 4003318441820 |
| |
|
| | |
| Mini-Türschließer silber 2603 S
Universal für DIN-rechte und DIN-linke Türen geeignet Kein Bohren – Kein Schrauben
Auspacken, aufstecken, fertig! Einfache Anbringung. Geeignet für leichte Innentüren mit einem Türgewicht bis max. 20 kg.
Ausstattung: Schließkraft 3-stufig einstellbar · Jederzeit abnehmbar.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Silber · Produkt-Art: Türschließer
Lieferumfang: Mini-Türschließer · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Silber | Marke: | ABUS | Farbe: | grau | Produkt-Art: | Türschließer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 26,33* | € 34,02* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 26,44* | € 34,14* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,87* | € 34,63* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 26,91* | € 34,64* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 31,51* | € 40,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|