Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-750792-BP Herst.-Nr.: SG1650 EAN/GTIN: 4043158001457 |
| |
|
| | |
| Alarmsirene mit Blitzleuchte
Schalldruck 110 dB/1 m Aus wetterfestem Aluminium Flaches Gehäuse
Dieser professionelle Alarmgeber wurde speziell für die Absicherung privater und gewerblicher Objekte entwickelt. Der Alarmgeber verfügt über ein ultraflaches Aluminiumgehäuse mit integrierter, lautstarker Sirene und aufgesetzter Blitzleuchte. Die hohe Manipulationssicherheit wird durch ein zusätzliches Innengitter, einen Abreißkontakt und einen Deckelschalter realisiert. Für Innen- und Außenmontage.
Technische Daten: Betriebsspannung: 12 V/DC · Blitz-Frequenz: 70 Blitze/min · Einsatzort: Innenbereich,Außenbereich · Leuchtfarben (Leuchtmittel): Rot · Produkt-Art: Alarm-Sirene mit Blitzleuchte · Produktabmessung, Breite: 190 mm · Produktabmessung, Höhe: 310 mm · Produktabmessung, Tiefe: 115 mm · Schalldruck (max.): 110 dB · Schutzart: IP34 · Weitere technische Daten: Blitzleuchte: Blitzenergie ca. 2 Ws · Blitzfrequenz 1,17 Hz · Farbe RAL 9002
Lieferumfang: Alarmsirene · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 190 x 310 x 115 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 115 mm | Produktabmessung, Höhe: | 310 mm | Produktabmessung, Breite: | 190 mm | Marke: | ABUS | Schutzart: | IP34 | Leuchtfarben: | Rot | Blitz-Frequenz: | 70 Blitze/min | Schalldruck (max.): | 110 dB | Betriebsspannung: | 12 V/DC | Einsatzort: | Innenbereich | Außenbereich | Stromaufnahme: | 340 mA ohne Blitz / 750 mA mit Blitz | Betriebstemperaturbereich: | -25 - +55 °C | Produkt-Art: | Alarm-Sirene mit Blitzleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sirene Blitzleuchte, Sirene mit Blitz, SmartHome Sirene, Warnlampe, Warnleuchte, warnlampe rot 12v, außensirene abus, außensirene, 4043158008333, ABUS, SG1650, Alarmvorrichtung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 48,49* | € 64,76* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 50,16* | € 64,76* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,34* | € 64,85* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 50,28* | € 64,87* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 57,08* | € 73,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|