Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP-SUPERSEAL-Steckverbinder IP67 Schutzkappe Pole: 2 AMP-Superseal 880810-1 TE Connectivity Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749766-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     880810-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
KFZ Steckverbinder
Klemmring
Knickschutz (Netzwerktechnik)
AMP-SUPERSEAL-Steckverbinder IP67 Schutzkappe Pole: 2 AMP-Superseal 880810-1 TE Connectivity Inhalt: 1 St.

AMP-SUPERSEAL-Steckverbinder IP67 Schutzkappe

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Nennstrom: 14 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TE Connectivity
Polzahl Gesamt:
2
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
880810-1
Typ (Hersteller-Typ):
AMP-Superseal
Ausführung (allgemein):
Schutzkappe
Nennstrom:
14 A
Polzahl je Reihe:
2
Pole:
2
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,21*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,9092*
€ 1,4892*
5
€ 4,00*
ab € 0,91*
€ 1,49*
Lager 102
430
2
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 2,10*
1
€ 5,90*
ab € 0,79*
€ 2,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.