Übersicht | "Klemmring"Überbegriffe Unterbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
62343000 Klemmring Stahl brüniert (2 Angebote) Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schrauben Stahl 12.9. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, abs... |
|
ab € 5,36* pro Stück |
| |
62312500K Klemmring Bohr. 25mm brüniert mit Hebel (1 Angebot) Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Griff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz, strukturmatt. Schraube: Edelstahl 1.4305 (V2A). Merkmale: Keine Beschädigung der Welle, größere Haltekräfte als... |
|
ab € 8,31* pro Stück |
| |
62366448 Klemmring Alu geteilt (2 Angebote) Werkstoff: Aluminium. Schrauben Edelstahl A2-70. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut ... |
|
ab € 16,57* pro Stück |
| |
62388420 Klemmring Stahl (1 Angebot) Werkstoff: Stahl C45, verzinkt. Schrauben Stahl 12.9. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, abs... |
|
ab € 4,68* pro Stück |
| |
62311600K Klemmring Bohr. 16mm brüniert mit Hebel (1 Angebot) Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Griff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz, strukturmatt. Schraube: Edelstahl 1.4305 (V2A). Merkmale: Keine Beschädigung der Welle, größere Haltekräfte als... |
|
ab € 7,41* pro Stück |
| |
62312400 Klemmring Stahl brüniert (2 Angebote) Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schraube Stahl 12.9. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, abso... |
|
ab € 3,66* pro Stück |
| |
62312500 Klemmring Stahl brüniert (2 Angebote) Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schraube Stahl 12.9. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, abso... |
|
ab € 3,13* pro Stück |
| |
62313800 Klemmring Stahl brüniert (2 Angebote) Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schraube Stahl 12.9. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, abso... |
|
ab € 5,53* pro Stück |
| |
62315500 Klemmring Stahl brüniert (2 Angebote) Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schraube Stahl 12.9. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, abso... |
|
ab € 11,53* pro Stück |
| |
62316000 Klemmring Stahl brüniert (2 Angebote) Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schraube Stahl 12.9. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, abso... |
|
ab € 12,12* pro Stück |
| |
62317000 Klemmring Stahl brüniert (1 Angebot) Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schraube Stahl 12.9. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, abso... |
|
ab € 13,35* pro Stück |
| |
62342000 Klemmring Stahl brüniert (2 Angebote) Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schrauben Stahl 12.9. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, abs... |
|
ab € 4,26* pro Stück |
| |
62342500 Klemmring Stahl brüniert (2 Angebote) Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schrauben Stahl 12.9. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, abs... |
|
ab € 4,50* pro Stück |
| |
62344000 Klemmring Stahl brüniert (2 Angebote) Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schrauben Stahl 12.9. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, abs... |
|
ab € 6,68* pro Stück |
| |
62347000 Klemmring Stahl brüniert (2 Angebote) Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schrauben Stahl 12.9. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, abs... |
|
ab € 12,16* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Klemmring | | | Klemmringe, die Alleskönner.
Was auch immer sicher gehalten oder exakt in Position sein muss: Klemmringe sind die ultimativen Helfer. Ob am
Zapfenende oder auf einer durchgehenden Welle, Klemmringe packen zu. Klemmringe gehöhren zu den kraftschlüssigen
Verbindungen, d.h., die Kraftübertragung erfolgt zwischen Welle und Nabe (Klemmringkörper) durch Reibschluss.
Mögliche Einsatzfälle der Klemmringe sind:
- Lager am Wellenende sicher halten
- Zahnräder in Position halten
- Einstellbare Anschläge
- Lineare Justierung auf einer Rundstange
- als Montagehilfe
- als Keilwellennabe für z.B Kettenräder
- als Gewindeklemmring auf der Gewindestange
- usw.
Klemmringe bestehen hauptsächlich aus den beiden Komponenten Ringkörper (Nabe) mit Schlitz und Klemmschraube durch den Schlitz.
Wie funktioniert die Klemmung?
Die Funktionsweise der Klemmringe ist so genial wie einfach: der Ringkörper wird über die Welle oder Stange geschoben,
wenn sich dieser in der gewünschten Position befindet, wird die Klemmschraube angezogen. Durch das Anziehen
der Schraube, welche sich ja im geschlitzten Bereich befindet, wird der Klemmringkörper zusammengezogen.
Dadurch wird eine beachtliche Klemm- bzw. Spannkraft aufgebaut, die radial auf die eingespannte Welle wirkt. Es wird
auch von einer Fugenpressung zwischen Welle und Nabe gesprochen, welche durch die Schraubenkräfte erzeugt wird.
Pluspunkt: Der Klemmring schont die Welle
Ein Klemmring hat keine scharfen Kanten oder Spitzen, die sich in die Wellenoberfläche einarbeiten. Dadurch wird
die Wellenoberfläche geschont.
Die besonderen Merkmale der Klemmringe
Klemmringe werden vielfach auch mit den Stellringen verwechselt. Der entscheidende
Unterschied liegt in der Art und Weise, wie die Klemmung beider Systeme aufgebaut ist: Klemmringe haben
keine Madenschrauben oder Gewindestifte, welche sich in die
Oberfläche der Welle/Rundstange einarbeiten. Daraus ergeben sich folgende Vorteile:
- leicht Lösbarkeit
- in Längs- und Drehrichtung nachstellbar
- geeignet für leicht wechselnde Drehmomente
- Spielfreiheit
- für glatte Wellen oder Stangen geeignet
- Montage zwischen Lagern möglich: geteilte Nabe (Klemmring)
Auf was ist bei der Bestellung zu achten
Grundsätzlich ist nur auf den Innendurchmesser der Klemmringe zu achten. Ein Klemmring wird mit Spiel über die Welle
geschoben. Genaue Angaben sind aus den Tabellen der Klemmringe zu entnehmen.
Bauformen und Arten
- Klemmring mit Schlitz und Klemmschraube
- Klemmring mit axialem Prallschutz als DämpferKlemmring mit Schlitz und Klemmhebel
- Klemmring aus 2 Hälften und 2 Klemmschrauben
- Klemmring mit Scharnier und Klemmschraube
- Klemmring mit radialer Planfläche und mit Anschraubgewinde
- Klemmring mit axialer Planfläche und mit Anschraubgewinde
- Klemmring in schmaler Ausführung
- Klemmring mit axialem Prallschutz als Dämpfer
Klemmringe gibt es in verschiedenen Materialien:
- Stahl
- VA (Edelstahl)
- Aluminium
- Kunststoff
Mögliche Oberflächenveredelung:
- vernickelt
- brüniert
- eloxiert
Montagetipp
Zur Sicherung der Schrauben gegen Lockern und Herausfallen hat sich Gewindesicherungslack bestens bewährt. Die Anwendung ist sehr einfach: Schraube herausdrehen und eine kleine Menge
Schraubensicherungslack auftragen.
|
|