Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han DD Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 108-polig 10A Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Han DD Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 108-polig 10A Stecker
HARTING Han DD Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 108-polig 10A Stecker
Artikel-Nr.:
     108EL-2383329
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09161083001
EAN/GTIN:
     5059039138241
Suchbegriffe:
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
Nennstrom = 10A
Gender = Stecker
Serie = Han DD
Typ = Steckverbindereinsatz
Kontakt-Format = 108P+E
Anzahl der Reihen = 6
Betriebsspannung = 250 V
Anzahl der Kontakte = 108
Gewindegröße = M3 x 10

Diese Steckverbinder sollten nicht unter elektrischer Last verbunden oder getrennt werden. Gleiche oder verschiedene Steckverbindertypen in Reihe müssen polarisiert werden, um einen falschen Anschluss zu verhindern. UL, CSA, SEV. Han DD® Einsätze. Hohe Dichte Pole: 24-108 Crimpkontakte müssen getrennt bestellt werden (geliefert in Beuteln zu 50 Stück) Kontakte in unterschiedlicher Größe und Beschichtung erhältlich
Weitere Informationen:
Nennstrom:
10A
Gender:
Stecker
Serie:
Han DD
Typ:
Steckverbindereinsatz
Kontakt-Format:
108P+E
Anzahl der Reihen:
6
Betriebsspannung:
250 V
Anzahl der Kontakte:
108
Gewindegröße:
M3 x 10
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, crimpstecker harting, 2383329, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09161083001, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,60*
€ 15,56*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,69*
€ 15,64*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,7018*
€ 15,7818*
2 Tage
6
€ 6,40*
ab € 12,7487*
€ 17,0887*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,06*
€ 25,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 15 000 6103
ab € 0,386*
Zubehör
Harting
09 16 000 9903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
09 30 024 0302
ab € 13,13*
Zubehör
Harting
09 30 024 0307
ab € 10,70*
Zubehör
Harting
09 30 024 0301
ab € 10,22*
Zubehör
Harting
09 16 108 3101
ab € 11,50*
Zubehör
Harting
09 33 000 6105
ab € 0,1288*
Zubehör
Harting
09 15 000 6102
ab € 0,37*
Zubehör
Harting
09330009990
ab € 4,74*
Zubehör
Harting
09330009912
ab € 0,80*
Zubehör
Harting
09330009910
ab € 1,721*
Zubehör
Harting
09300241701
ab € 16,04*
Zubehör
Harting
19300240527
ab € 12,05*
Zubehör
Harting
09300241230
ab € 14,59*
Zubehör
Harting
09990000012
ab € 25,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.