Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakte für Han®-Serien 09 15 000 6121 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749405-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 15 000 6121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Crimpkontakte für Han®-Serien 09 15 000 6121 Harting Inhalt: 1 St.

Crimpkontakte für Han®-Serien

Crimpkontakte für Han®-Einsätze mit Crimpanschluss und einem Leiteranschluss von 0,14 - 2,5 mm²:
· Serien D und DD,
· Steuerungskontakte für Serie Com K 6/36,
· Serie Modular (12-polig),
· Serie Q (7-polig).

Technische Daten:
Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
+ PE
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Herst.-Teilenr.:
09 15 000 6121
Typ (Hersteller-Typ):
Han® D R/15
Material (Details):
Vergoldet
Ausführung (allgemein):
Kontaktstift
Leiter-Anschluss:
1.50 mm²
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: harting buchsenkontakt 2,5mm², crimpstecker, crimpstecker harting, Harting, 09 15 000 6121, Han® D R/15, 417-8797, Laststeckverbinder
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,76787*
€ 0,89787*
2 Tage
1511
100
€ 5,80*
ab € 0,78*
€ 0,90*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,79*
€ 0,91*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,8464*
€ 0,9564*
Lager 102
122
1
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 15 000 6221
ab € 0,80*
Zubehör
Harting
09990000111
ab € 6,18*
Zubehör
Harting
09990000021
ab € 96,64*
Zubehör
Harting
09 38 032 3001
ab € 14,72*
Zubehör
Harting
09 99 000 0012
ab € 25,56*
Zubehör
Harting
09 99 000 0052
ab € 5,05*
Zubehör
Harting
09 99 000 0110
ab € 279,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.