Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse Han® 16A-asg2-K-16 09 20 016 0251 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749284-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 20 016 0251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
Sockelgehäuse Han® 16A-asg2-K-16 09 20 016 0251 Harting 1 St.

Zubehör für Baugröße 16 A - Sockelgehäuse

Sockelgehäuse für Baureihe 16 A für industrielle Anwendungen. Verfügbar in Metall (Aluminium-Druckguss).

Technische Daten:
Baugröße (Details): 16 A · Gewinde-Maß: PG16 · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder Han): Han® 16A · Steckverbinder-Besonderheiten: Kabelausgang seitlich,niedrige Bauform,1-Längsbügel-Verriegelung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
16 A
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
Kabelausgang seitlich | niedrige Bauform | 1-Längsbügel-Verriegelung
Serie (Steckverbinder Han):
Han® 16A
Gewinde-Maß:
PG16
Herst.-Teilenr.:
09 20 016 0251
Typ (Hersteller-Typ):
Han® 16A-asg2-K-16
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sockelgehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Harting, 09 20 016 0251, Han® 16A-asg2-K-16, 363-7885, Laststeckverbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 12,26*
€ 16,40*
€ 5,46*
ab € 12,20*
€ 16,41*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,5725*
€ 16,7925*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,80348*
€ 17,19348*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 20,92*
€ 28,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 5425
ab € 5,70*
Zubehör
Lapp Kabel
53015040
ab € 0,49799*
Zubehör
Harting
09 20 016 2612
ab € 9,33*
Zubehör
Harting
09 20 016 2613
ab € 9,29*
Zubehör
Harting
09 20 016 2812
ab € 11,36*
Zubehör
Harting
09 21 025 3001
ab € 6,81*
Zubehör
Harting
09 21 025 3101
ab € 6,52*
Zubehör
Harting
09 70 020 2622
ab € 8,83*
Zubehör
Harting
09 70 020 2817
ab € 11,41*
Zubehör
Harting
09200160440
ab € 9,83*
Zubehör
Harting
09200160441
ab € 9,94*
Zubehör
Harting
09000005015
ab € 0,83*
Zubehör
Harting
19 20 016 0546
ab € 8,93*
Zubehör
Harting
09 20 016 1441
ab € 7,70*
Zubehör
Harting
19 20 016 1440
ab € 6,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.