Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 12 006 3141 Buchseneinsatz Han® Q 4 + 2 + PE Crimpen 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749277-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 12 006 3141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
Harting 09 12 006 3141 Buchseneinsatz Han® Q 4 + 2 + PE Crimpen 1 St.

Industriesteckverbinder Serie Han® Q 4/2 - Einsätze

Hersteller-Typenbezeichnung: Han Q 4/2 F-c
Han-Compact®

Schwere Industriesteckverbinder für härteste Anforderungen in der Automobil-, Maschinenindustrie und Anlagenbau.
4 Leistungskontakte Han® C sowie 2 Signalkontakte Han® D.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥ 500 · Baugröße (Details): Han-Compact® · Bemessungsspannung: 690 V · Bemessungsstrom: 40 A · Herstellerfarbe: Grau · Polzahl (num): 4,2 · Serie (Steckverbinder Han): Han® Q · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Hinweis:
Passende Crimpkontakte müssen separat bestellt werden!
Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
Han-Compact®
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
4 + 2 + PE
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Steckverbinder Han):
Han® Q
Polzahl:
4 | 2
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung:
690 V
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 500
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchseneinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker 4polig, Harting, 09 12 006 3141, Han Q 4/2 F-c, 512-5362, Laststeckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 12 008 0303
ab € 19,36*
Sonstiges
Harting
09 12 008 0902
ab € 12,76*
Sonstiges
Harting
09 12 708 0301
ab € 16,01*
Sonstiges
Harting
09 32 000 6209
ab € 3,05*
Sonstiges
Harting
09 33 000 6206
ab € 0,39*
Sonstiges
Harting
09 33 000 6227
ab € 0,89*
Sonstiges
Harting
09 32 000 6204
ab € 3,07*
Sonstiges
Harting
09 32 000 6207
ab € 3,06*
Sonstiges
Harting
09 32 000 6208
ab € 3,07*
Sonstiges
Harting
09 33 000 6121
ab € 0,30*
Sonstiges
Harting
09 33 000 6202
ab € 0,34*
Sonstiges
Harting
09 33 000 6204
ab € 0,34*
Sonstiges
Harting
09 33 000 6205
ab € 0,34*
Sonstiges
Harting
09 33 000 6214
ab € 0,39*
Sonstiges
Harting
09 15 000 6201
ab € 0,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.