Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt 09 32 000 6209 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989190-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 32 000 6209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting
Buchsenkontakt 09 32 000 6209 Harting Inhalt: 1 St.

Buchsenkontakt

Technische Daten:
Material: Kupferlegierung · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 2.6 g
Leiterquerschnitt: 10 mm²
Geschlecht: Buchse
Kontaktart: Crimpkontakt
Kontaktoberfläche: versilbert
Durchgangswiderstand: ≤ 1 mΩ
Betriebsstrom: ≤ 40 A
Abisolierlänge: 12 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Harting
Material:
Kupferlegierung
Herst.-Teilenr.:
09320006209
Typ (Hersteller-Typ):
09 32 000 6209
Produkt-Art:
Buchsenkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Harting, 09 32 000 6209, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,4554*
€ 1,9354*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,4564*
€ 1,9364*
27 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,48491*
€ 1,97491*
25
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,4856*
€ 1,9756*
Lager 102
59
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09320006206
ab € 1,6264*
Ähnlich
Harting
09 32 000 6204
ab € 1,38*
Ähnlich
Harting
09 32 000 6207
ab € 1,45*
Ähnlich
Harting
09 32 000 6208
ab € 1,4164*
Ähnlich
Harting
09320006205
ab € 1,38*
Ähnlich
ILME
CXFA 10
ab € 0,77*
Ähnlich
RS Pro
2084430
ab € 82,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.