Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt 09 33 000 6227 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989196-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 000 6227
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
Buchsenkontakt 09 33 000 6227 Harting Inhalt: 1 St.

Buchsenkontakt

Technische Daten:
Material: Kupferlegierung · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 1.44 g
Leiterquerschnitt: 0.14 mm² - 0.37 mm²
Geschlecht: Buchse
Kontaktart: Crimpkontakt
Kontaktoberfläche: versilbert
Durchgangswiderstand: ≤ 1 mΩ
Betriebsstrom: ≤ 16 A
Abisolierlänge: 7.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Harting
Material:
Kupferlegierung
Herst.-Teilenr.:
09330006227
Typ (Hersteller-Typ):
09 33 000 6227
Produkt-Art:
Buchsenkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker harting, crimpstecker, Harting, 09 33 000 6227, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2891*
€ 0,3791*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2948*
€ 0,3848*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,30*
€ 0,39*
28 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,30469*
€ 0,39469*
Lager 102
144
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 33 000 6206
ab € 0,1791*
Ähnlich
Harting
09 33 000 6217
ab € 2,0486*
Ähnlich
Harting
09 33 000 6202
ab € 0,17*
Ähnlich
Harting
09 33 000 6204
ab € 0,1693*
Ähnlich
Harting
09 33 000 6205
ab € 0,1693*
Ähnlich
Harting
09 33 000 6214
ab € 0,1691*
Ähnlich
Harting
09 33 000 6220
ab € 0,16*
Ähnlich
Harting
09330006207
ab € 0,1663*
Ähnlich
RS Pro
2084652
ab € 16,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.