Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 99-1487-812-08 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M12 Stecker, gerade Polzahl: 8 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-746853-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-1487-812-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Binder 99-1487-812-08 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M12 Stecker, gerade Polzahl: 8 1 St.

Sensor-/Aktor-Steckverbinder M12, Schraubverschluss, gerade

Auf Grund der konstanten Federklemmung weitestgehend unempfindlich gegen Vibrationen. Die kurze Montagedauer, sowie der gleichbleibende Druck vom Leiter auf den Kontakt gehören zu den Stärken des Steckverbinders. Robuste Qualität von Binder®.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Käfigzugfeder · Anschlussquerschnitt (max.): 0.50 mm² · Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12-Stecker, gerade · Anschlussseite B (Sensor Aktor): konfektionierbar · Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Kontaktmaterial: CuZn · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Nennspannung: 30 V · Nennstrom: 2 A · Polzahl: 8 · Schutzart: IP67 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
2 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Käfigzugfeder
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M12-Stecker|ツ| gerade
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
konfektionierbar
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Verschlussart:
Schraub
Polzahl:
8
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Herst.-Teilenr.:
99-1487-812-08
Typ (Hersteller-Typ):
99-1487-812-08
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
30 V
Anschlussquerschnitt (max.):
0.50 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser (Details):
6 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| unkonfektioniert
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,97*
€ 19,83*
€ 5,46*
ab € 14,27*
€ 19,84*
€ 8,95*
ab € 14,15*
€ 20,41*
€ 6,90*
ab € 15,12*
€ 20,81*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 20,80*
€ 28,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 0486 282 08
ab € 18,29*
Zubehör
Binder
99 0486 287 08
ab € 21,11*
Zubehör
Binder
99 0486 52 08
ab € 15,32*
Zubehör
Binder
99 1488 812 08
ab € 19,46*
Zubehör
Binder
99 1488 814 08
ab € 19,57*
Zubehör
Binder
08-2424-010-000
ab € 2,17*
Zubehör
Binder
79-3480-32-08
ab € 14,09*
Zubehör
Binder
99-0486-12-08
ab € 11,14*
Zubehör
Binder
99-1486-812-08
ab € 14,34*
Zubehör
Binder
09-3482-00-08
ab € 11,84*
Zubehör
Binder
16-0916-001
ab € 0,30*
Zubehör
Binder
07-0079-000
ab € 211,40*
Zubehör
Binder
99 3482 200 08
ab € 11,24*
Zubehör
Binder
99 1486 914 08
ab € 19,14*
Zubehör
Binder
99 1486 822 08
ab € 33,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.